382件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します トラスコ品番849-2604 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)27 寸法L(mm)15 レンチサイズ(mm)5 ねじ径M10 寸法A(mm)6.3 寸法D(mm)20 適合ワイヤ径(Φmm)5~6
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1219 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88
1個
特価
419 税込461
当日出荷


ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ベルトなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ2 0964
1個
769 税込846
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック
エコ商品
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1117 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)5 寸法W(mm)25 寸法R(mm)5.5 H(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.1
1個
368 税込405
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2256 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)13 寸法L(mm)20 ねじ径M5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88
1個
499 税込549
翌々日出荷

水本機械製作所ワイヤープレートフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)28 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)35 寸法H(mm)41 線径(Φmm)5 寸法D(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。 トラスコ品番113-4550 材質材質:ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)58 寸法t(mm)5 寸法S(mm)14 寸法D(mm)10 寸法W(mm)30 寸法R(mm)12
1個
899 税込989
当日出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 寸法L(mm)70 寸法H(mm)21 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) トラスコ品番378-9055 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番378-9063 質量(g)25 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)16 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
欠品中

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー加工で、木材に直接ねじ込み可能です。
用途木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として 仕様水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径5mm トラスコ品番849-2836 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 タイプ水本ステンレス丸カンスクリュー足のみ線径5mm 種類ボルト・スクリュー 寸法A(mm)12 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
599 税込659
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3429 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類リングキャッチ 寸法L(mm)17.5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)8.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
529 税込582
翌々日出荷

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2671 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類Sカン 寸法L1(mm)62 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)52 寸法W(mm)26 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
699 税込769
当日出荷

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1354 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)18 種類フック 寸法L(mm)54 寸法S(mm)8 寸法D(mm)5 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.29
1個
429 税込472
当日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3440 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)21 寸法D(mm)5 寸法W(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2598 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)26 種類リングキャッチ 寸法L(mm)52 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法E(mm)6.8 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイの部分が固定されています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-0894 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)80 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 種類アイストラップ 寸法L(mm)80 寸法d(mm)19 線径(Φmm)5 寸法t(mm)8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)5 寸法W(mm)38 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.39
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
238 税込262
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1118 材質ステンレス 質量(g)25 種類プレートフック 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)25 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.1(10kgf)
1個
429 税込472
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1249 全長(mm)150 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)5 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)40 寸法A(mm)18 寸法D(mm)1 寸法E(mm)5 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
899 税込989
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3444 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)21 レンチサイズ(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1269 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1250 全長(mm)270 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)4 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 寸法A(mm)18 寸法D(mm)1 寸法E(mm)5 寸法B(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
999 税込1,099
当日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1126 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)21 種類リングキャッチ 寸法L(mm)55 寸法S(mm)15 寸法D(mm)5 寸法W(mm)26 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
869 税込956
当日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1114 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)50 寸法S(mm)9 寸法D(mm)5 寸法W(mm)30 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)8 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
619 税込681
当日出荷

ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2211 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)3 寸法L(mm)17 寸法d(mm)7 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)3 寸法D(mm)3 寸法B(mm)5 使用荷重(kN)0.20
1個
299 税込329
翌々日出荷

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1968 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)17 種類スナップフック 寸法L(mm)41 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 寸法R(mm)5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.16
1個
619 税込681
当日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2707 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)20 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)42 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2195 材質(本体)ステンレス 質量(g)23 種類スナップフック 寸法L(mm)58 寸法d(mm)13 寸法S(mm)10 寸法D(mm)5 寸法W(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.59
1個
869 税込956
当日出荷