ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
トラスコ品番849-1032
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2566
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1222
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W-5/16
寸法d(mm)17
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.45
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2259
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)57
寸法L(mm)32
ねじ径W5/16
寸法d(mm)16
寸法D(mm)8
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)2.45
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2567
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)65
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1761
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)34
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)8
寸法D(mm)22
寸法B(mm)10
寸法T(mm)48
適合ロープ径(Φmm)8
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)94
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)45
寸法H(mm)47
線径(Φmm)8
寸法D(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2543
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)72
寸法L(mm)32
ねじ径M8
寸法d(mm)16
寸法t(mm)8
寸法D(mm)8
寸法B(mm)16
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2595
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)73
寸法L(mm)32
ねじ径M10
寸法d(mm)21
寸法t(mm)8
寸法D(mm)10
寸法B(mm)14
使用荷重(kN)3.43
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3442
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)44
種類リングキャッチ
寸法L(mm)38
寸法H(mm)31
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3431
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)35
種類リングキャッチ
寸法L(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.96
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして
トラスコ品番849-2600
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)95
種類リングキャッチ
寸法L(mm)80
寸法S(mm)16
寸法D(mm)8
寸法E(mm)9.8
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2076
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)74
種類カラビナ
寸法L(mm)81
寸法S(mm)8
寸法D(mm)8
寸法W(mm)41
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
トラスコ品番113-4610
材質ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)45
寸法d(mm)7
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法W(mm)22
寸法R(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します
トラスコ品番849-1971
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)59
種類スナップフック
寸法L(mm)55
寸法S(mm)17.5
寸法D(mm)8
寸法W(mm)22
寸法R(mm)8
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.49
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1356
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)73
種類フック
寸法L(mm)90
寸法S(mm)12
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)17
寸法W2(mm)25
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1794
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)70
種類スナップフック
寸法L(mm)81
寸法d(mm)11
寸法S(mm)18
寸法D(mm)8
寸法W(mm)46
寸法R(mm)7
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2203
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)80
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)74
寸法S(mm)24
寸法D(mm)8
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として
トラスコ品番849-3446
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)44
種類リングキャッチ
寸法L(mm)38
寸法H(mm)31
レンチサイズ(mm)2
寸法D(mm)8
寸法W(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1128
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
種類リングキャッチ
寸法L(mm)84
寸法S(mm)23
寸法D(mm)8
寸法W(mm)41
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)12.5
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.47
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。
シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1236
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)10
寸法L(mm)32
ねじ径M-4
寸法d(mm)8
寸法D(mm)4
寸法B(mm)8
使用荷重(kN)0.49
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2197
材質(本体)ステンレス
質量(g)75
種類スナップフック
寸法L(mm)74
寸法d(mm)17
寸法S(mm)10
寸法D(mm)8
寸法W(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2720
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)61
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)3.43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1116
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)69
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法S(mm)12
寸法D(mm)8
寸法W(mm)45
寸法d1(mm)8.5
寸法d2(mm)12
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2709
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)72
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)61
レンチサイズ(mm)1.5
寸法S(mm)10.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法B2(mm)15
寸法B1(mm)17
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)3.43
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用
材質ステンレス(SUS304)
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3014
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)79
寸法S(mm)11
寸法D(mm)8
寸法E(mm)8.5
寸法W1(mm)85
寸法W2(mm)53
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)2.45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-2193
材質(本体)ステンレス
質量(g)76
種類カラビナ
寸法L(mm)74
寸法S(mm)10
寸法D(mm)8
寸法W(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ