トラスコ品番849-1033
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1223
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)75
寸法L(mm)36
ねじ径W-3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2568
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2260
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)78
寸法L(mm)36
ねじ径W3/8
寸法d(mm)18
寸法D(mm)9
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)2.94
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。
緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します
トラスコ品番849-2569
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)105
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
仕様JIS2802準拠
トラスコ品番849-1762
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)44
タイプJIS2802準拠
種類シンブル
寸法A(mm)9
寸法D(mm)25
寸法B(mm)11
寸法T(mm)51
適合ロープ径(Φmm)9
表面処理(本体)バレル研磨
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2545
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上
質量(g)110
寸法L(mm)36
ねじ径M10
寸法d(mm)18
寸法t(mm)9
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
使用荷重(kN)3.92
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のネジをご使用下さい。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
トラスコ品番849-2164
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)9
種類パッドアイ
寸法L(mm)25
寸法H(mm)11.8
寸法d(mm)2.2
寸法A(mm)9
寸法D(mm)3
寸法T(mm)1.8
寸法B2(mm)22
寸法B1(mm)27
表面処理(本体)電解研磨
使用荷重(kN)0.03
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-0340
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)12
寸法L(mm)39
寸法D(mm)9
寸法W(mm)19
チェーン径(Φmm)5~6
使用荷重(kN)0.78
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2223
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2710
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)67
レンチサイズ(mm)2
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)9.5
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
包装JAN付袋入り
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2228
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番849-2721
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)101
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
寸法L(mm)67
寸法S(mm)11.5
寸法D(mm)9
寸法E(mm)9.5
寸法B2(mm)18
寸法B1(mm)20
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)4.90
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2224
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2226
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2227
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンをハンマーでたたくと、ピンが外れません。
カラフルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番849-2225
材質/仕上ステンレス(SUS304)/カラー塗装仕上
質量(g)10
寸法L(mm)22
寸法d(mm)12
寸法t(mm)2
寸法F(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)9
使用荷重(kN)0.49
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番317-7663
材質SUS316
寸法L(mm)53
寸法H(mm)22.3
ねじ径M10
寸法A(mm)40
寸法D(mm)9
寸法B(mm)31
寸法T(mm)30
適合ワイヤ径(Φmm)9
寸法W1(mm)9.5
寸法W2(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
取付個数4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプ等を固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプ等の固定金具として。固定金具として。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
表面処理(本体)バレル研磨
2018年トラスコ掲載ページ2 0914
両端を合わせてねじを締めて閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1259
全長(mm)480
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)39
種類ワイヤーキャッチ
寸法L(mm)140
寸法A(mm)25
寸法D(mm)4
寸法E(mm)7
寸法B(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.98
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
ワイヤロープに設置して車輪のスライドで移動できます。
枠もシーブもステンレス製です。
用途開閉式テント・ネット・カーテンに使用
寸法L(mm)54
トラスコ品番160-3618
材質ステンレス(SUS304)、ポリアセタール(POM)
質量(g)52
寸法H(mm)15
寸法E(mm)7
寸法C(mm)9
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)26
車径(mm)20
使用ロープ径(mm)7
車溝幅(mm)7
使用荷重(kN)0.29
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして使用。
種類プレートフック
未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
種類カラビナ
表面処理(本体)バレル研磨
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
タイプ座ぐりタイプ
種類アイストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です。
皿頭のねじをご使用ください。
丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に
材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮
種類その他金具
真円のシンブルです。
用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ