313件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2546 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)138 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1209 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)104 寸法L(mm)40 ねじ径W-3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番849-2874 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)10 寸法H(mm)20 寸法A(mm)10 寸法D(mm)4 寸法E(mm)4 寸法B(mm)25 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2547 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)138 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2248 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)115 寸法L(mm)40 ねじ径W3/8 寸法d(mm)20 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)3.43
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2572 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)134 寸法L(mm)40 ねじ径M12 寸法d(mm)25 寸法t(mm)10 寸法D(mm)12 寸法B(mm)17 使用荷重(kN)5.88
1個
5,595 税込6,155
当日出荷

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1756 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)57 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)10 寸法D(mm)28 寸法B(mm)13 寸法T(mm)58 適合ロープ径(Φmm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2521 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)135 寸法L(mm)40 ねじ径M10 寸法d(mm)20 寸法t(mm)10 寸法D(mm)10 寸法B(mm)20 使用荷重(kN)5.88
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1962 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)24 寸法R(mm)7.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2097 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 質量(g)184 種類リングキャッチ 寸法L(mm)70 寸法D(mm)10 寸法E(mm)12.5 寸法B2(mm)22 寸法B1(mm)30 表面処理(本体)電解研磨 使用荷重(kN)9.80
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3242 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)5 寸法L(mm)19 ねじ径M4 寸法d(mm)9.5 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)5.2 寸法D(mm)4 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.49
1個
339 税込373
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3425 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)60 種類リングキャッチ 寸法L(mm)30 寸法D(mm)10 寸法W(mm)14.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)2.94
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2069 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 種類カラビナ 寸法L(mm)101 寸法S(mm)12 寸法D(mm)10 寸法W(mm)51 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1352 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)145 種類フック 寸法L(mm)115 寸法S(mm)16 寸法D(mm)10 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3443 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)78 種類リングキャッチ 寸法L(mm)40 寸法H(mm)35 レンチサイズ(mm)2 寸法D(mm)10 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1791 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)136 種類スナップフック 寸法L(mm)102 寸法d(mm)15 寸法S(mm)22 寸法D(mm)10 寸法W(mm)58 寸法R(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3438 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)78 種類リングキャッチ 寸法L(mm)40 寸法H(mm)35 寸法D(mm)10 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2198 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)152 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)91 寸法S(mm)27 寸法D(mm)10 寸法W1(mm)26 寸法W2(mm)28 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2194 材質(本体)ステンレス 質量(g)145 種類スナップフック 寸法L(mm)90 寸法d(mm)23 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法W(mm)26 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2711 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)139 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)76 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10.5 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)6.86
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2702 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)139 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)76 レンチサイズ(mm)2 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10.5 寸法B2(mm)20 寸法B1(mm)22 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)6.86
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1237 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)20 寸法L(mm)40 ねじ径M-5 寸法d(mm)10 寸法D(mm)5 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.88
1個
849 税込934
翌々日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1125 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)138 種類リングキャッチ 寸法L(mm)102 寸法S(mm)27 寸法D(mm)10 寸法W(mm)51 寸法d1(mm)10.5 寸法d2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.96
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1113 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)135 種類スナップフック 寸法L(mm)100 寸法S(mm)15 寸法D(mm)10 寸法W(mm)55 寸法d1(mm)11.5 寸法d2(mm)16 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2189 材質(本体)ステンレス 質量(g)145 種類カラビナ 寸法L(mm)88 寸法S(mm)13 寸法D(mm)10 寸法W(mm)28 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):103●S(mm):13●W(mm):51●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0400 アズワン品番67-7188-40
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396 アズワン品番67-7188-57
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d(mm):14●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1989 アズワン品番67-7188-11
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):1.32●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):21●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:315-8593 アズワン品番67-7186-60
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。 スプリングフックです。 バネの力で開口部分が戻ります。 環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。 舞台・照明・装飾・光学機器用に。 チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):2.11●D(mm):10●L(mm):90●S(mm):19●W(mm):36●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●原産国:中国●コード番号:317-6026 アズワン品番67-7186-61
1個
7,598 税込8,358
8日以内出荷

ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スプリングフックです。 荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類スナップフック
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 形状オーバル型 ロック機能なし
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)