427件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
569 税込626
4日以内出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1214 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)1 寸法L(mm)8 ねじ径M-2 寸法d(mm)4 寸法D(mm)2 寸法B(mm)4 使用荷重(kN)0.10
1個
649 税込714
当日出荷

トラスコ品番849-1028 材質ステンレスSUS304 質量(g)11 寸法L(mm)21 寸法H(mm)12.7 寸法A(mm)16 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)15 寸法T(mm)13 使用ロープ径(mm)3 寸法W1(mm)3.5 寸法W2(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1964 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 材質(本体)ステンレス 質量(g)1 種類スナップフック 寸法L(mm)15 寸法S(mm)5 寸法D(mm)2 寸法W(mm)5.5 寸法R(mm)2 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.02
1個
289 税込318
当日出荷

両端を合わせてねじを締めて閉じます。チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-0987 材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.32 寸法L(mm)100 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 ロープ径(Φmm)2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、二重リンク:ステンレスSUS304、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ)、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。 材質ステンレス(SUS316) 材質/仕上ステンレス(SUS316) 種類シンブル 包装JAN付袋入り
1個
特価
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) タイプ座ぐりタイプ 種類アイストラップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル・六角ナット:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤを現場で取付できます。
用途ワイヤロープの端末に 材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮 種類その他金具
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして使用。 種類プレートフック
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 包装JAN付袋入り
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2936 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)140 寸法L(mm)90 寸法H(mm)10 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)140 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)195 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.18
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のねじをご使用ください。 丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類パッドアイ
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2956 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)450 寸法L(mm)150 寸法H(mm)18 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)223 寸法A(mm)77 寸法D(mm)12 寸法B(mm)123 寸法L2(mm)320 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)2.94
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

直接木製の壁面などにねじ込めます。
用途木製の壁面・床面・柱等に設置し、ヒモ・ロープ・ワイヤー等の壁面金具として使用 材質ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 種類Sカン 寸法L1(mm)30 寸法W2(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨
1個
83 税込91
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス 豆Sカン
他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどのジョイントに 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン
1袋ほか
249 税込274
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2730 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)7 種類Sカン 寸法L1(mm)36 寸法D(mm)3.5 寸法L2(mm)29 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.10
1個
119 税込131
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに トラスコ品番849-2731 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)10 種類Sカン 寸法L1(mm)42 寸法D(mm)4 寸法L2(mm)34 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)14 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.15
1個
169 税込186
翌々日出荷

ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2946 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)260 寸法L(mm)120 寸法H(mm)13 ねじ径W5/16 寸法d(mm)12 寸法L1(mm)179 寸法A(mm)62 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)250 寸法W(mm)21 使用荷重(kN)2.45
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

水本機械製作所ワイヤークリップ
ワイヤを現場加工できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 取付個数5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップSUS316
エコ商品
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープの端末加工に。 トラスコ品番317-7663 材質SUS316 寸法L(mm)53 寸法H(mm)22.3 ねじ径M10 寸法A(mm)40 寸法D(mm)9 寸法B(mm)31 寸法T(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)9 寸法W1(mm)9.5 寸法W2(mm)21 RoHS指令(10物質対応)対応 取付個数4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷