373件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
859 税込945
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2562 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1220 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)22 寸法L(mm)24 ねじ径M-6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
569 税込626
当日出荷

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します トラスコ品番849-2563 材質SUS316 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2257 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)24 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.67
1個
529 税込582
翌々日出荷

木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)50 種類ボルト・スクリュー 寸法L(mm)40 寸法H(mm)43 線径(Φmm)6 寸法D(mm)6 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 仕様JIS2802準拠 トラスコ品番849-1760 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)16 タイプJIS2802準拠 種類シンブル 寸法A(mm)6 寸法D(mm)16 寸法B(mm)8 寸法T(mm)36 適合ロープ径(Φmm)6 表面処理(本体)バレル研磨
1個
499 税込549
当日出荷

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2594 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上 質量(g)40 寸法L(mm)24 ねじ径M8 寸法d(mm)17 寸法t(mm)6 寸法D(mm)8 寸法B(mm)11 使用荷重(kN)1.96
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に トラスコ品番849-2539 材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上 質量(g)29 寸法L(mm)24 ねじ径M6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)6 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 使用荷重(kN)1.76
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして トラスコ品番849-2599 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)41 種類リングキャッチ 寸法L(mm)60 寸法S(mm)12 寸法D(mm)6 寸法E(mm)7.5 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

開口部分が広くて、用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3441 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法L(mm)31 寸法H(mm)24.5 寸法D(mm)6 寸法W(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

両面四カ所の突起部分をハンマー等でしっかりたたくタイプです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3430 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)16 種類リングキャッチ 寸法L(mm)21 寸法D(mm)6 寸法W(mm)10 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.37
1個
629 税込692
翌々日出荷

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-2074 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)35 種類カラビナ 寸法L(mm)64 寸法S(mm)8 寸法D(mm)6 寸法W(mm)33 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1355 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)30 種類フック 寸法L(mm)68 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)19 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49
1個
889 税込978
当日出荷

開口部分が広くて用途が広がります。 チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。 六角レンチで再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3445 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法L(mm)31 寸法H(mm)24.5 レンチサイズ(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法W(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。 再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2719 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2708 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 レンチサイズ(mm)1.5 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番849-2202 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)41 種類スイベルスナップ 寸法L(mm)66 寸法S(mm)15 寸法D(mm)6 寸法W1(mm)15.5 寸法W2(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1270 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)49 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法B2(mm)13.5 寸法B1(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)1.47
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2196 材質(本体)ステンレス 質量(g)39 種類スナップフック 寸法L(mm)67 寸法d(mm)16 寸法S(mm)12 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
999 税込1,099
当日出荷

荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1793 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)61 寸法d(mm)9 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)35 寸法R(mm)5.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.69
1個
999 税込1,099
当日出荷

環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1127 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)32 種類リングキャッチ 寸法L(mm)63 寸法S(mm)16 寸法D(mm)6 寸法W(mm)30 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
999 税込1,099
当日出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します トラスコ品番849-1970 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)30 種類スナップフック 寸法L(mm)52 寸法S(mm)15 寸法D(mm)6 寸法W(mm)21 寸法R(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.20
1個
789 税込868
当日出荷

スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-1115 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 質量(g)29 種類スナップフック 寸法L(mm)60 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 寸法W(mm)34 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)9 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
769 税込846
当日出荷

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2192 材質(本体)ステンレス 質量(g)38 種類カラビナ 寸法L(mm)66 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
999 税込1,099
当日出荷

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルト等とチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3013 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)42 タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ 寸法L(mm)58 寸法S(mm)9.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6.5 寸法W1(mm)63.5 寸法W2(mm)42 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031 アズワン品番67-7179-85
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):8●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8898 アズワン品番67-7188-49
1個
799 税込879
10日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0451 アズワン品番67-7188-20
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907 アズワン品番67-7188-63
1個
799 税込879
8日以内出荷

シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類リンク
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):9●W(mm):31.5●d(mm):7.5●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-2373 アズワン品番67-7188-30
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水本機械製作所丸シンブル KSB-16
エコ商品
ワイヤーロープの結束に
用途使用ロープ径16mm 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)93 種類シンブル 寸法L(mm)48 寸法A(mm)16 寸法D(mm)24 寸法B(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類スナップフック 寸法T(mm)6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます 材質ステンレス(SUS316) 種類シンブル
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)