61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2898 質量(g)340
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2891 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨 質量(g)165 寸法L(mm)150 寸法W(mm)26
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 先端形状両フック
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2937 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)61 寸法L(mm)90 寸法W(mm)19
1個
699 税込769
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番178-4074 材質材質:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)57 ねじ径M4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)100 寸法A(mm)28 寸法D(mm)3.4 寸法B(mm)50 寸法L2(mm)138 寸法W(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.88
1個
919 税込1,011
当日出荷

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2911 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)2 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法L1(mm)430 寸法A(mm)140 寸法S(mm)20 寸法B(mm)220 寸法L2(mm)620 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)6.86
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2906 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)630 寸法L(mm)250 寸法W(mm)40
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2909 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)3 寸法L(mm)300 ねじ径M20 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)470 寸法A(mm)135 寸法D(mm)17 寸法B(mm)221 寸法L2(mm)660 寸法W(mm)56 使用荷重(kN)12.74
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2947 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)110 寸法L(mm)120 寸法W(mm)21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
699 税込769
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2934 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)0.78
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番849-2896
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2954 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法L1(mm)230 寸法A(mm)75 寸法S(mm)13 寸法B(mm)120 寸法L2(mm)330 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)1.57
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2952 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)300 寸法L(mm)150 ねじ径W3/8 寸法d(mm)15 寸法L1(mm)245 寸法A(mm)75 寸法D(mm)8.3 寸法B(mm)122 寸法L2(mm)345 寸法W(mm)26 使用荷重(kN)4.41
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、縮めたりすることができます。
用途ワイヤーロープの張り具合を調節します トラスコ品番849-0998 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)96 寸法L(mm)90 ねじ径W-1/4 寸法L1(mm)141 寸法A(mm)45 寸法S(mm)9 寸法B(mm)75 寸法L2(mm)200 寸法W(mm)19 参考使用荷重(kN)0.78
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
699 税込769
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます 枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番113-4547 アズワン品番64-8414-85
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS316)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2895 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)640 寸法B(mm)156 寸法L2(mm)440 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)3.92
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2992 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)63 寸法L(mm)129 寸法W(mm)14 寸法J(mm)6
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質ステンレス(SUS304)
1袋
769 税込846
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2949 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)110 寸法L(mm)120 寸法W(mm)21
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2893 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)660 寸法L(mm)200 ねじ径W1/2 寸法d(mm)19 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)100 寸法D(mm)11 寸法B(mm)160 寸法L2(mm)470 寸法W(mm)34 使用荷重(kN)6.86
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2932 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)98 寸法L(mm)90 ねじ径W1/4 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)45 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19 使用荷重(kN)1.96
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 トラスコ品番167-1078
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2919 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)14 寸法L(mm)57 寸法W(mm)13
1個
519 税込571
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2915 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)6 寸法L(mm)45 寸法W(mm)8.5
1個
429 税込472
翌々日出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2904 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法L(mm)250 ねじ径W5/8 寸法L1(mm)370 寸法A(mm)120 寸法S(mm)19 寸法B(mm)195 寸法L2(mm)540 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)5.88
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に トラスコ品番849-2902 材質ステンレス(SUS316) 質量(kg)1 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)183 寸法L2(mm)570 寸法W(mm)40 使用荷重(kN)8.82
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷