3点止めで壁面等に止められるナットです。
ナット部が動きます。
用途端末がボルトのワイヤーにご使用下さい
トラスコ品番849-8637
材質(本体)ステンレス
質量(g)50
種類その他金具
寸法H(mm)53
ねじ径M-8
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)38
寸法B(mm)27
寸法C(mm)20
寸法T(mm)3.5
使用荷重(kN)0.29
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。
皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
3点止めで壁面等に止められるナットです。ナット部が動きます。ナット部が回転するので、ワイヤーがよじれずにテンションをかけることができます。
用途端末がボルトのワイヤーに。ワイヤーテンショナー等に。
トラスコ品番204-5584
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)50
種類その他金具
寸法A(mm)38
包装JAN付袋入り
アズワン品番64-8413-91
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質ステンレス
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
設置幅の狭い面でも取付可能です
皿頭のネジをご使用下さい
回転するのでチェーンなどからみません
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーンなどの端末金具として。
ワンタッチロック機能でさらに安全性が向上しています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
寸法L(mm)102
寸法H(mm)15.8
寸法d(mm)22
寸法t(mm)5
寸法S(mm)8
寸法D(mm)6.5
包装JAN付袋入り
寸法D1(mm)6
寸法W(mm)34
H(mm)15.8
使用荷重(kN)0.29
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
包装JAN付袋入り
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
アイが回転するので連結した時に絡みません。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158
アズワン品番67-7194-96
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2724
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)109
種類アイプレート
寸法H(mm)44
寸法d(mm)5
寸法D(mm)8
寸法T(mm)3
寸法W(mm)19
寸法B2(mm)34
寸法A1(mm)50
寸法B1(mm)50
寸法A2(mm)34
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.29
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2723
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)60
種類アイプレート
寸法H(mm)38
寸法d(mm)5
寸法D(mm)6
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)18
寸法B2(mm)26
寸法A1(mm)40
寸法B1(mm)40
寸法A2(mm)26
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.20
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用
トラスコ品番849-2722
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)38
種類アイプレート
寸法H(mm)33
寸法d(mm)4
寸法D(mm)5
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)15
寸法B2(mm)23
寸法A1(mm)35
寸法B1(mm)35
寸法A2(mm)23
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
1個
¥2,398
税込¥2,638
9日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。
用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
チェーンなどのよりとりに。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番205-1918
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)53
種類スナップフック
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
H(mm)5
アズワン品番64-8411-28
使用荷重(kN)0.20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番336-9647
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)55
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)11.5
寸法S(mm)6.5
寸法D1(mm)4
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フックが180°回転します。
使用しない時は倒すと邪魔になりません。
プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に
材質ステンレス(SUS304)
寸法D1(mm)2
寸法L3(mm)80
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番67-7196-68
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686
アズワン品番67-7197-11
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス
種類リングキャッチ
アイの部分が回転するので、つないだチェーンなどがよじれませんリングを引くとフックが外れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
包装JAN付袋入り
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質黄銅
種類スイベルスナップ
寸法S(mm)7
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類リンク
包装JAN付袋入り
入数20
関連キーワード
1
2
3
次へ