「外れ止めフック」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
外れ止めフックが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番154-2756
全長(mm)126
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン
質量(g)76
寸法L(mm)126
寸法B(mm)19
寸法W(mm)66
使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番849-2896
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
吊下荷重N(kgf)147(15)
使用荷重(kN)0.15
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類ウォールフック
寸法d(mm)4.2
寸法W1(mm)34
寸法W2(mm)22
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.15
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
トラスコ品番849-0796
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法H(mm)23
寸法d(mm)5.2
寸法L1(mm)42
寸法t(mm)4.5
寸法S(mm)10
寸法T(mm)3.5
寸法R(mm)2.5
寸法W1(mm)32
寸法W2(mm)20
使用荷重(kN)0.1
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
関連キーワード