「差し込みクリップ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)42
寸法L(mm)70
寸法H(mm)20
寸法d(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)25
寸法W1(mm)8
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。細目タイプにもご使用できます。
材質SUS304
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード