カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)800
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法d(mm)5
寸法P(mm)600
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード