車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3358
質量(g)23
寸法H(mm)10
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)50
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)31
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)25.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)4
寸法L(mm)26
寸法H(mm)6.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)15.5
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)13
寸法h(mm)5
使用荷重(kN)0.10
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
トラスコ品番849-3357
質量(g)30
寸法H(mm)10
寸法d(mm)4.6
寸法L1(mm)55
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)35.5
寸法T(mm)3
寸法W(mm)25
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
付属品ステンレス皿木捻子
質量(g)10
寸法L(mm)36
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)4.2
寸法L1(mm)21
寸法D(mm)1.5
寸法W(mm)23
寸法h(mm)6
使用荷重(kN)0.10
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイストラップ
入数20
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9738
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)56
寸法L(mm)137
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
押さえ金具を付けて使用します。
用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用
トラスコ品番848-9739
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)65
寸法L(mm)167
寸法H(mm)27.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)27
1個
¥849
税込¥934
欠品中
関連キーワード