5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量の滑車です。フックに外れ止めが付いています。
用途ロープ用調整滑車として。 トラスコ品番154-2756 全長(mm)126 材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、シーブ:ナイロン 質量(g)76 寸法L(mm)126 寸法B(mm)19 寸法W(mm)66 使用ロープ径(mm)~Φ9
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷

小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として トラスコ品番849-2142 材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ 車輪径(Φmm)66 質量(g)75 材質(車輪)ナイロン タイプフックタイプ 種類滑車 寸法L(mm)115 寸法d(mm)13 寸法S(mm)9 寸法D(mm)6 表面処理(車)バレル研磨 寸法B(mm)19 使用ロープ径(mm)~9 材質(枠)ステンレス(SUS304) 車数1 車溝幅(mm)9
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082 アズワン品番67-7206-12
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

水本機械製作所ナイロンプーリー
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。 仕様フックタイプ トラスコ品番351-4617 車輪径(Φmm)66 質量(g)75 材質(車輪)ナイロン タイプフックタイプ 種類滑車 基本使用荷重(t)0.02 寸法a(mm)115 寸法B(mm)66 寸法C(mm)19 使用ロープ径(mm)(最大)9 車数1
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷