絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(143)
- ニッサチェイン(136)
- トーホー(4)
- エスコ(783)
- サンケーキコム(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](64)
- サミニ(1)
- BRAITH(ブレイス)(3)
- 大阪魂(213)
- NTN(エヌティーエヌ)(1,140)
- ホンダ(462,826)
- スズキ(47,148)
- NSK(日本精工)(3,833)
- ハンマーキャスター(1,000)
- TRUSCO(732)
- NACHI(不二越)(638)
- ユーエイキャスター(427)
- サンポール(391)
- 金沢車輌(256)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「輪」の検索結果

パイプSカン ステンレス製
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じています。用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
キーワイヤーホルダー
水本機械製作所¥159~税込¥175~1袋当日出荷から翌々日出荷7色展開です。両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。用途キーホルダー等アクセサリとして。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)寸法A(mm)13
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
キーワイヤーホルダー
水本機械製作所¥88~税込¥97~1個当日出荷7色展開です。用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)色クリアー寸法A(mm)13
ステンレス ポケットチェーンSP型
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)13包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス ポケットチェーンMP型
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に。落下防止用のチェーンとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.01
ステンレス パイプSカン
水本機械製作所¥129~税込¥142~1個当日出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm クリアー
水本機械製作所¥149税込¥1641個当日出荷7色展開です。用途両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。トラスコ品番317-2873材質ワイヤー:ステンレス、ワイヤー被膜:PVC樹脂、金具パーツ:真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)120色クリアー寸法L(mm)40寸法A(mm)13寸法D(mm)1寸法E(mm)3寸法B(mm)4.5
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス フックホルダー 全長135mm
水本機械製作所¥639税込¥7031個4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途救命浮き輪用などにトラスコ品番849-1568材質ステンレス質量(g)79種類プレートフック寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法R(mm)39寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm KW-15150シリーズ
水本機械製作所¥158税込¥1741個5日以内出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長150mm
水本機械製作所¥119~税込¥131~1個当日出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm KW-15110シリーズ
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm
水本機械製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm KWシリーズ
水本機械製作所¥119~税込¥131~1個5日以内出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm KW-10120シリーズ
水本機械製作所¥109税込¥1201個当日出荷から8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm
水本機械製作所¥179税込¥1971個4日以内出荷Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 1個、スナップフックB型 B-6 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)0.78内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 4-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス 金具付きチェーン 5-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-6 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)5使用荷重(kN)1.47内長P(mm)27内幅W(mm)8
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-3S 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.59内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
強力アルミチェーン
水本機械製作所¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に。材質/仕上アルミ軽合金 / バレル研磨仕上げ全長(m)30
ステンレス 金具付きチェーン 3-B リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-4 1個、スナップフックB型 B-5 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.49内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 3-B 両端スナップフック付
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)3使用荷重(kN)0.59内長P(mm)24内幅W(mm)5
ステンレス 金具付きチェーン 4-B 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥2,598~税込¥2,858~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-5 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)4使用荷重(kN)0.78内長P(mm)26内幅W(mm)6.5
ステンレス スナップフックBL型(JANコード付ラベルのみ)
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックBD型
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個4日以内出荷荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長200mm
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm
水本機械製作所¥158~税込¥174~1個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長120mm
水本機械製作所¥149税込¥1641個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1mm 全長200mm KW-10200シリーズ
水本機械製作所¥199税込¥2191個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.2mm 全長200mm
水本機械製作所¥199~税込¥219~1個8日以内出荷7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。