310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304) 種類シンブル
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用 材質ステンレス(SUS304)
1袋
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 寸法L(mm)70 寸法H(mm)21 寸法S(mm)11 寸法D(mm)5 寸法L2(mm)21 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) トラスコ品番378-9055 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) トラスコ品番378-9063 質量(g)25 寸法L(mm)33 寸法H(mm)22 寸法S(mm)16 寸法D(mm)5 寸法D2(mm)3 寸法L2(mm)7 寸法W(mm)35 吊下荷重N(kgf)98(10) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

パッドアイを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目をします。
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。
用途現場設備のケーブル収納に 材質ステンレス(SUS304) 寸法D1(mm)2 寸法L3(mm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813 アズワン品番67-7203-95
1個
519 税込571
8日以内出荷

水本機械製作所SカンSAH
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
1個
128 税込141
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
158 税込174
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
1個
389 税込428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
1個
289 税込318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
1個
489 税込538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
589 税込648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

U字に曲げたステンレス丸棒です、カシメたり、溶接したりして様々の用途に
1個
199 税込219
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具とてして。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体中央を握ることで、先端のフック部分が開きます。、ワンタッチでロープ等に取り付けできます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
1個
219 税込241
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。、ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。、ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用します。
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.69●D(mm):5●L(mm):54●S(mm):7●W(mm):27●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●安全帯として使用できません。●コード番号:201-0423 アズワン品番67-7189-60
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555 アズワン品番67-7188-92
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
1個
399 税込439
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
1個
339 税込373
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな形状のフックです。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので、水回り等に適しています。、屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。
1個
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984 アズワン品番67-7177-76
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

水本機械製作所四角リンク
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
1個
269 税込296
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所ボートハッカー
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
879 税込967
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396 アズワン品番67-7188-57
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

スプリングフックです。、バネの力で開口部分が戻ります。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維ロープ専用です。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
1個
418 税込460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
仕様●ねじ径:M8●B(mm):36●D(mm):8●L(mm):50●d(mm):20●t(mm):9●使用荷重(kN):2.94●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-1964 アズワン品番67-7204-61
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷

U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。 壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-6●D(mm):3●L(mm):365●T(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット4個・丸ワッシャー4枚●原産国:中国●コード番号:318-0808 アズワン品番67-7204-25
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ベアリング入りのスイベルです。 チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):3●L1(mm):35●L2(mm):8●A(mm):3.5●W1(mm):16●L3(mm):6●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:147-8216 アズワン品番67-7192-13
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷