カテゴリ

  • 物流用品(594)
  • 建築金物(200)
  • 建材・エクステリア(19)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 縫製用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(519)
  • エスコ(8,586)
  • 大阪魂(7,806)
  • RS PRO(4,981)
  • SMC(4,407)
  • TRUSCO(1,490)
  • IKO(日本トムソン)(1,243)
  • 廣杉計器(1,197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,021)
  • ホンダ(961)
  • New-Era(ニューエラー)(916)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(906)
  • WURTH ELEKTRONIK(814)
  • アズワン(803)
  • 東京発条製作所(793)
  • イマオコーポレーション(750)
  • PISCO(ピスコ)(712)
  • 三木プーリ(684)
  • ミニター(677)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(234)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm」の検索結果

853件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び6mm水本機械製作所
569税込626
1個
予約販売
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1220材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)22寸法L(mm)24ねじ径M-6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス SBUシャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックル 呼び6mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2562材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス ネジシャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックル 呼び6mm水本機械製作所
499税込549
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0954材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
779税込857
1個
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2776材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)23寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法B(mm)12寸法D1(mm)6寸法D2(mm)6使用荷重(kN)1.67
ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mm 水本機械製作所ステンレス ワイヤークリップ 使用ロープ径6mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1031材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び6mm水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2594材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)40寸法L(mm)24ねじ径M8寸法d(mm)17寸法t(mm)6寸法D(mm)8寸法B(mm)11使用荷重(kN)1.96
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径30mm水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2318材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)25種類リンク寸法L(mm)30寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2539材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm 水本機械製作所ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー径5mm~6mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1本のワイヤーに取付けます。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-2604材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)27寸法L(mm)15レンチサイズ(mm)5ねじ径M10寸法A(mm)6.3寸法D(mm)20適合ワイヤ径(Φmm)5~6
ステンレス 打ち込み丸カン 線径6mm 水本機械製作所ステンレス 打ち込み丸カン 線径6mm水本機械製作所
899税込989
1個ほか
翌々日出荷
木材の壁面や柱等に打ち込み固定することで丸リングに物を通して吊り下げができます。 未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。
用途木材の壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)50種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)40寸法H(mm)43線径(Φmm)6寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.49
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径6mm水本機械製作所
219税込241
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-1023材質ステンレス(SUS304)質量(g)7種類シンブル寸法L(mm)25寸法A(mm)7寸法D(mm)15寸法B(mm)9仕上バレル研磨適合ロープ径(Φmm)6表面処理(本体)バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径70mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径70mm水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2324材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54種類リンク寸法L(mm)70寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1995材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)54寸法L1(mm)66寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法L2(mm)15寸法W1(mm)27寸法W2(mm)15
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2563材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ 線径6mmピッチ67.5mm水本機械製作所
619税込681
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。 床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取付トラスコ品番849-0041材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)19種類アイストラップ寸法H(mm)15寸法d(mm)6.4寸法L1(mm)80寸法D(mm)6寸法L2(mm)67.5寸法T(mm)3寸法L3(mm)41寸法h(mm)9表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス 角頭シャックル 呼び6mm水本機械製作所
529税込582
1個
4日以内出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2257材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)24寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm 水本機械製作所ステンレス ナスカン 線径6mm長さ110mm水本機械製作所
1,798税込1,978
1袋
当日出荷
トラスコ品番849-0740材質ステンレス長さ(mm)10種類ナスカン(鉄砲ナスカン)線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径6mm内幅50mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2355材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)43種類リンク寸法A(mm)50寸法D(mm)6寸法B(mm)47表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ80mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ80mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0075質量(g)26取手取手
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径6mm長さ49mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2708材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)49レンチサイズ(mm)1.5寸法S(mm)9.5寸法D(mm)6寸法E(mm)6.5寸法B2(mm)13.5寸法B1(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2202材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)41種類スイベルスナップ寸法L(mm)66寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W1(mm)15.5寸法W2(mm)18表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径6mm 水本機械製作所アルミカラーチェーン ブラック 30m 線径6mm水本機械製作所
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等にトラスコ品番849-0283材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ質量(kg)7内長P(mm)36内幅W(mm)10.0
ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm 水本機械製作所ステンレス O型フック(ロープ用)線径6mm長さ52mm水本機械製作所
789税込868
1個
予約販売
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1970材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)52寸法S(mm)15寸法D(mm)6寸法W(mm)21寸法R(mm)7表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm 水本機械製作所ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックB型 線径6mm長さ61mm水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0733長さ(mm)61材質(本体)ステンレス種類スナップフック線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Dリンク 線径6mm内幅55mm 水本機械製作所ステンレス Dリンク 線径6mm内幅55mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
溶接付です。
用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2356材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)46種類リンク寸法A(mm)55寸法D(mm)6寸法B(mm)52表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径45mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径45mm水本機械製作所
319税込351
1個
4日以内出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2321材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)36種類リンク寸法L(mm)45寸法D(mm)6表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径40mm水本機械製作所
349税込384
1個
4日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0687材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)31種類リンク寸法L(mm)40内径(Φmm)40線径(Φmm)6寸法D(mm)6.0表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm 水本機械製作所ステンレス ピン止めチェーンキャッチ 線径6mm内径30mm水本機械製作所
999税込1,099
1袋
翌々日出荷
トラスコ品番849-1084材質ステンレス長さ(mm)30種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm 水本機械製作所オタフクボルト止めシャックル 呼び6mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。 チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●ねじ径:M6●B(mm):12●D(mm):6●L(mm):30●W(mm):21●d(mm):12●t(mm):6●使用荷重(kN):1.72●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:316-5031アズワン品番67-7179-85
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ60mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ60mm水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0074質量(g)18取手取手
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径80mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径80mm水本機械製作所
499税込549
1個
4日以内出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2325材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)65種類リンク寸法L(mm)80使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN[tf])0.15表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径6mm内径35mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径6mm内径35mm水本機械製作所
289税込318
1個
4日以内出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス種類リンク
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ40mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径6mmピッチ40mm水本機械製作所
439税込483
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0073質量(g)14取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ60mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ60mm水本機械製作所
459税込505
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0097セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)23取手取手
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径6mm長さ66mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2192材質(本体)ステンレス質量(g)38種類カラビナ寸法L(mm)66寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)19表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.78
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ80mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ80mm水本機械製作所
529税込582
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0098セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)30取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ40mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径6mmピッチ40mm水本機械製作所
499税込549
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0096セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)19取手取手
ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径6mm長さ63mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1127材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)32種類リングキャッチ寸法L(mm)63寸法S(mm)16寸法D(mm)6寸法W(mm)30寸法d1(mm)7寸法d2(mm)9.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.98
...