カテゴリ

  • 物流用品(19)
  • 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • えいむ(440)
  • RS PRO(299)
  • DAIM(158)
  • エイム電子(134)
  • BMW(119)
  • ホンダ(62)
  • KTM(51)
  • 三菱ふそう(37)
  • SPARKFUN(32)
  • 玉川窯業(24)
  • クマザキエイム(23)
  • Kraus & Naimer(18)
  • ミツビシ(16)
  • VISHAY(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(13)
  • Texas Instruments(13)
  • KIYOHARA(清原)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AIM」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス アイボルト 捻子径Mー5 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー5水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1050材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨
ステンレス アイボルト 捻子径M-4 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径M-4水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1049材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー2水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイナットミリネジ水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス アイボルト 捻子径Mー3 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー3水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1106材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー8 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー8水本機械製作所
959税込1,055
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0970材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット (鋳造製) 捻子径M-8水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。トラスコ品番318-2382材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38ねじ径M-8寸法A(mm)20寸法D(mm)8寸法B(mm)18H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.59
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6 水本機械製作所ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ 捻子径Mー6水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1589材質ステンレス(SUS304)質量(g)18寸法L(mm)15寸法H(mm)26.5寸法A(mm)13ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)5寸法B(mm)14使用荷重(kN)0.49
ステンレス アイボルト 捻子径Mー6 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー6水本機械製作所
819税込901
1個
当日出荷
トラスコ品番849-0969材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー12 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー12水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0972材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 袋アイナット ミリネジ 水本機械製作所ステンレス 袋アイナット ミリネジ水本機械製作所
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー10 水本機械製作所ステンレス アイボルト 捻子径Mー10水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0971材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20水本機械製作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
699税込769
1袋
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1袋
4日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイナット ミリネジ 捻子径M-10 水本機械製作所ステンレス アイナット ミリネジ 捻子径M-10水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-0983ねじ径M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576アズワン品番67-7185-60
アイプレート つば付リングボルト ミリネジ 捻径M-10 水本機械製作所アイプレート つば付リングボルト ミリネジ 捻径M-10水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。