カテゴリ

  • 建築金物(5)
さらに商品を絞り込む
  • SMC(107)
  • RS PRO(22)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • エスコ(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CKD(5)
  • 水本機械製作所
  • ATEN(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 明京電機(3)
  • ブランドをもっと見る

「a7b-m-1」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm 水本機械製作所グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら