カテゴリ
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- BIGM(丸山製作所)(23)
- KANA(片山チエン)(18)
- 日東工業(16)
- SMC(4)
- DAIKEN(旧:大建工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- イスカル(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(2)
- E-Value(1)
- イマオコーポレーション(1)
- MSTコーポレーション(1)
- オルファ(1)
- カブト工業(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ブランドをもっと見る
「b12-44」の検索結果

A型シンブル(ステンレス製)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60