カテゴリ
- メカニカル部品(302)
- 農業機械(32)
- 制御機器(27)
- 切削工具(15)
- 自動車純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自動車補修部品(7)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキテック(276)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- KANA(片山チエン)(22)
- 日東工業(17)
- サンドビック(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- SMC(6)
- エスコ(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 富士電機(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- CKD(2)
- ダイヘン(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「b12-34」の検索結果

ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)(L50×W54×t2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)52材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード11625
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付
日東工業(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781面当日出荷から4日以内出荷モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
CHB-A型コントロールボックス
日東工業(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781面当日出荷から4日以内出荷キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)保護等級IP4X扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット
日東工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル材質(基板)木基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
B 盤用キャビネット 露出型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出形材質鉄寸法P(mm)49保護等級IP2XD塗装色ライトベージュ(5Y7/1)扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイストラップ
水本機械製作所¥309税込¥3401個当日出荷設置幅の狭い面でも取付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用下さい。用途支柱や壁面等に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
B-L 熱機器収納キャビネット(木製基板付)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から7日以内出荷両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。材質鉄保護等級IP2XC設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
OR・ORB屋外用制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から7日以内出荷仕様水切構造防塵、防水パッキン付材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片扉寸法C1(mm)142設置場所屋外用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ120mm)
日東工業¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)180深さ(mm)120ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)保護等級IP54寸法I(mm)180扉開閉方式片扉設置場所屋内、屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
B-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(木製基板付)
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷から7日以内出荷扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。ボデーに換気扇取付金具の取付けが可能です。仕様扉換気口なしタイプ、低ホルムアルデヒド性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質鉄規格CA(CA100、CA-G04)保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
盤用キャビネット 露出形 奥行120mm(片扉)
日東工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能、デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥44,980税込¥49,4781個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
SORB ステンレス屋外用制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥34,980税込¥38,4781個翌日出荷から翌々日出荷ステンレスにライトベージュ塗装しているため「もらい錆」を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製15mm
請求明細書
ヒサゴ¥6,998税込¥7,6981箱(500枚)4日以内出荷厚さ(mm)0.09白色度(%)80穴間隔(mm)80用紙サイズA4アズワン品番64-8848-18適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297(A4)
熱機器収納キャビネット 奥行120mm
日東工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W、1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
一液性加熱硬化型シリコーン接着剤 1234B
スリーボンド¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷耐熱性・耐湿性・耐水性に優れています。金属やプラスチックに対して良好な接着力を有しています。硬化後は、-40℃~150℃までの広い温度範囲にわたってゴム状弾性体を保ちます。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。用途各種電気電子部品のシールに。トラスコ品番345-8451色灰容量(g)330主成分シリコーン粘度(Pa・s)400危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量330g
熱機器収納キャビネット 奥行120mm(片扉)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷豊富な種類により幅広いニーズに対応する熱機器収納キャビネットです。扉表面への機器取り付けを配慮した扉換気口がないタイプです。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)120有効深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304シューズケース中棚付3列4段
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷サビにくく丈夫なオールステンレス製のシューズロッカーです。中棚付は上履きと外履きを同じ部屋に収納できます。用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品トラスコ品番458-8746材質ステンレス(SUS304)質量(kg)28高さ(mm)1065タイプ12人用/3列4段奥行(mm)330間口(mm)7651マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×220
屋外用制御盤キャビネット
日東工業¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷水切構造、防塵・防水パッキン付の屋外用制御盤キャビネットです。施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)。屋外用の盤用キャビネットとしてもご利用ください。材質スチール色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 E22-90B)奥行(mm)120有効深さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応
ORZ形屋外用キャビネット
日東工業¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷から13日以内出荷仕様屋外用材質本体:鉄設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.6
ARM5A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM5AB1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷取付方式(B) DINレール取付圧力計圧力計付配管位置集中給気(IN):(1) 下
グラビオ専用施工部材納め部材出隅3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,498税込¥9,3481箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,498税込¥9,3481箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WPE-4S
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数4シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様メーカー型番の末尾がSCの場合は圧着品、Sの場合ははんだバケット品です。 圧着コンタクトは付属していません。 品番 ; 875-2762 875-2762 を確認. ヒロセ電機HR34Bシリーズプッシュオンバヨネット小型防水コネクタ. ヒロセ電機のこのHR34Bシリーズは、コンパクトで防水性を備えています。 このRoHS対応の丸型コネクタは、プッシュオンバヨネットロック機能を備え、苛酷な環境向けに設計されています。 HR34BシリーズのM12コネクタは、耐油性でIP68保護等級となっています。 3か所のか極数10シリーズHR34Bソケットorプラグプラグ定格電圧(V)最大200.0、250.0定格電流(A)3材質(ハウジング)アルミ合金、ポリアミド樹脂、亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法圧着コネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, パネルマウント, HR34B-12WRB-4P
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様レセプタクル、ワイヤはんだ. プッシュオンバヨネットロックミニチュア防水コネクタ. 防水及び防塵 簡単で正確なかん合 多方向ケーブル出口 安全基準 幅広いバリエーション極数4シリーズHR34Bソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)5材質(ハウジング)亜鉛シェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)銀最小動作温度(℃)-25
...