カテゴリ
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- KTC(3)
- INFINEON(2)
- nepros(1)
- KSフィルター(1)
「b2l-11w」の検索結果
特価

ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56