リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
種類プレートフック
寸法d(mm)4
寸法T(mm)2.5
スプリングフックです。荷重をかけた際長辺に荷重がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-1115
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
材質(本体)ステンレス
質量(g)29
種類スナップフック
寸法L(mm)60
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)34
寸法d1(mm)7
寸法d2(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.78
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。
トラスコ品番113-4629
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法L(mm)28
寸法H(mm)25
寸法d(mm)4
寸法A(mm)10
寸法B(mm)18
寸法T(mm)2.5
寸法W(mm)28
使用荷重(kN)0.05
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
トラスコ品番849-1048
長さ(mm)88
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トラスコ品番849-1053
長さ(mm)65
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
トラスコ品番849-0744
長さ(mm)76
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
質量(g)156
タイプ環なし
種類カラビナ
寸法L(mm)113
寸法S(mm)22
寸法D(Φmm)10
包装JAN付袋入り
寸法W(mm)60
参考使用荷重(kN)1.96
入数10
使用荷重(kN)1.96
耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。
寸法d(mm)4.2
寸法a(mm)17.5
寸法B(mm)70
寸法P(mm)54
H(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
関連キーワード