44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水本機械製作所SカンSAH
片側が細く、片側が大きい半円の形状をしています。、工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
1個
128 税込141
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所ラブフック 全長105mm
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ロングアイフック
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。、掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。、壁面。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。、食品加工現場の道具掛けとして使用。
1個
339 税込373
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、アイに直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389 アズワン品番67-7192-57
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

水本機械製作所ダイアモンドアイ
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158 アズワン品番67-7194-96
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
仕様●D(mm):4●H(mm):15●d(mm):3.2●L1(mm):40●L2(mm):31●L3(mm):10●h(mm):11●使用荷重(kN):0.07●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4601 アズワン品番67-7206-59
1個
239 税込263
6日以内出荷

水本機械製作所ロングアイ
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。、支柱や壁面などへの取り付けに。
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所T型アイ
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247 アズワン品番67-7176-23
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867 アズワン品番67-7201-64
1個
829 税込912
8日以内出荷

水本機械製作所ローアイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、ベルトなどを通すのに便利です。、支柱や壁面等に取り付けます。
1個
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
829 税込912
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
789 税込868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所パッドアイ 15mm×45mm
接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809 アズワン品番67-7200-28
1個
779 税込857
8日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
1個
229 税込252
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所シートアイストラップ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。、支柱や壁面等に取り付けます。
1個
229 税込252
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所コートフック
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、コートフックとして。、物掛けとして。
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水本機械製作所パッドアイ丸カン
設置幅の狭い面でも取付可能です。、丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水本機械製作所押さえ金具
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
1個
329 税込362
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水本機械製作所ウォールフック
フック部には外れ止め付きです。、壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631 アズワン品番67-7186-95
1個
479 税込527
8日以内出荷

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472 アズワン品番67-7190-56
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、座部分が円形です。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564 アズワン品番67-7181-39
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。、機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
1個
929 税込1,022
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
仕様●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142 アズワン品番67-7186-90
1個
489 税込538
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626 アズワン品番67-7181-38
1個
459 税込505
8日以内出荷


水本機械製作所フック ステンレス
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5794 アズワン品番67-7201-08
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。 ボートに取り付けて係留用に。
仕様●d(mm):3.3●L2(mm):22.5●W1(mm):27●W2(mm):18●L1(mm):75●H(mm):22●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-4399 アズワン品番67-7203-44
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷