カテゴリ

  • 建築金物(53)
  • オフィス家具(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(3)
  • SMC(3,219)
  • MAZDA(マツダ)(503)
  • CKD(210)
  • エスコ(109)
  • ユニ・チャーム(72)
  • トヨタ(57)
  • omron(オムロン)(47)
  • YAMAHA(ヤマハ)(43)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • キョーリン(41)
  • Festo(39)
  • ニッサン(36)
  • SUS(エスユーエス)(34)
  • EPCOS(29)
  • TAKIGEN(タキゲン)(27)
  • ダイハツ(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • LION (ライオン事務器)(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d5b」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミカラーフック 水本機械製作所アルミカラーフック水本機械製作所
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(イエロー)水本機械製作所(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー材質ポリエチレン
鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト) 水本機械製作所鎖用反射部品 チェーンアイ(ホワイト)水本機械製作所
99税込109
1個
当日出荷
夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)材質ポリエチレンホワイト
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm 水本機械製作所キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm水本機械製作所
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm KW-15110シリーズ 水本機械製作所キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長110mm KW-15110シリーズ水本機械製作所
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
789税込868
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ 水本機械製作所アイボルト ステンレス つば付リングボルト ミリネジ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス 沈みシャックル 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート 50mm×50mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 アイが回転するので連結した時に絡みません。 壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):50●D(mm):8●A2(mm):34●B1(mm):50●H(mm):44●W(mm):19●B2(mm):34●d(mm):5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-6158アズワン品番67-7194-96
ステンレス ライトシンブル 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル水本機械製作所
179税込197
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス アイスクリュー 内径16mm 水本機械製作所ステンレス アイスクリュー 内径16mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
直接木製の壁面などにねじ込めます。、木製の壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
869税込956
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm 水本機械製作所キーワイヤーホルダー ワイヤー径1.5mm 全長150mm水本機械製作所
158税込174
1個
8日以内出荷
7色展開です。、両端を合わせ、ナットを締めて輪にします。、キーホルダー等アクセサリとしてご使用ください。
ステンレス ライトシンブル SUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブル SUS316水本機械製作所
219税込241
1個
8日以内出荷
端末加工するワイヤコースとして。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
板シンブル 水本機械製作所板シンブル水本機械製作所
149税込164
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。、ワイヤーコースとして。
アイプレート ステンレス パッドアイ 水本機械製作所アイプレート ステンレス パッドアイ水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
パッドアイ 15mm×45mm 水本機械製作所パッドアイ 15mm×45mm水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
接地幅の狭い面でも取付可能です。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。 支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.15●A(mm):15●D(mm):5●B1(mm):45●H(mm):30●W(mm):14●B2(mm):35●d(mm):4.2●h(mm):23●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0809アズワン品番67-7200-28
ステンレス ロングワイドシャックル 呼び5mm 水本機械製作所ステンレス ロングワイドシャックル 呼び5mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス アイボルト 鍛造製 ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。 機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):14●L(mm):14.5●H(mm):26.5●A(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:317-7576アズワン品番67-7185-60
沈みシャックル 水本機械製作所沈みシャックル水本機械製作所
579税込637
1個
8日以内出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL 水本機械製作所ジョイント金具 金折KLM型ヘアライン HL水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
ロング沈みシャックル 水本機械製作所ロング沈みシャックル水本機械製作所
859税込945
1個
8日以内出荷
シャックル部が長く用途が広がります。、シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
板シャックル 水本機械製作所板シャックル水本機械製作所
419税込461
1個
8日以内出荷
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
角頭シャックル 水本機械製作所角頭シャックル水本機械製作所
549税込604
1個
8日以内出荷
ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンよりロープなどが絡みにくいです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
519税込571
1個
8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様●使用荷重(kN):0.29●ねじ径:M5●D(mm):4.3●B(mm):52●L(mm):13●H(mm):26●T(mm):47●H1(mm):78●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9813アズワン品番67-7203-95
四角リンク 水本機械製作所四角リンク水本機械製作所
349税込384
1個
8日以内出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
T型アイ 水本機械製作所T型アイ水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
支柱や壁面等に取り付けて使用。
仕様●使用荷重(kN):0.29●A1(mm):37●D(mm):5●A2(mm):24●B1(mm):34●H(mm):30●W(mm):14●d(mm):5.2●h(mm):26.5●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9247アズワン品番67-7176-23
アイボルト 鋳造製 ブネジ 水本機械製作所アイボルト 鋳造製 ブネジ水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ビッグ半丸シャックル 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル水本機械製作所
689税込758
1個
8日以内出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。
ダイアモンドアイ 水本機械製作所ダイアモンドアイ水本機械製作所
899税込989
1個
8日以内出荷
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スクエアーキャッチ 水本機械製作所スクエアーキャッチ水本機械製作所
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。、ゴムや繊維などのベルト状の平たい物同士の連結金具として。
ターンキャッチ 水本機械製作所ターンキャッチ水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。