2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564 アズワン品番67-7181-39
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

水本機械製作所上げ蓋取手 33mm×103mm
未使用時には取手が本体の中に納まるので、邪魔になりません。 コンクリートや鋼板の溝蓋等に設置し、蓋の上げ下ろし時に取手部分を起こして使用します。
仕様●H(mm):38.5●W(mm):64●B2(mm):90●B3(mm):69●d(mm):4.3●a(mm):20●T3(mm):7●A1(mm):33●A2(mm):20●A3(mm):12●T1(mm):2.5●B1(mm):103●T2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-6398 アズワン品番67-7206-75
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

関連キーワード