カテゴリ
- 物流用品(10)
- 建築金物(3)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- TRUSCO(37)
- イマオコーポレーション(20)
- ヤマニパッケージ(16)
- オーム電機(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- ELPA(13)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](13)
- イシハシ精工(12)
- 岩田製作所(11)
- MANN-FILTER(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- ALBA(アルバ)(9)
- 福井クラフト(9)
- エスコ(8)
- 千代田通商(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8)
- ハスクバーナ(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「g-093」の検索結果
特価

ステンレス ラブフック 平面用
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷平面用です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
ステンレス ロープコース
水本機械製作所¥949税込¥1,0441袋当日出荷から5日以内出荷繊維ロープ専用のロープコースです。用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9719材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)質量(g)93寸法L(mm)53寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)31寸法A(mm)55寸法B(mm)52寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)53寸法W1(mm)26.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス ロックターミナルアイ
水本機械製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷ワイヤを現場で取付できます。用途ワイヤロープの端末に材質ケーシング・ターミナル:ステンレスSUS316、爪:ステンレスSUS420系(クロームメッキ) 、ゆるみ止ナット・座金:真鍮種類その他金具
ステンレス 丸シンブル 使用ロープ径16mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋当日出荷真円のシンブルです。用途先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用、ワイヤの摩耗防止にトラスコ品番169-1019材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)27寸法B(mm)22適合ロープ径(Φmm)16
ステンレス グレーチングクリップGCD型 適用の高さ60~75mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷ボルトで固定するガッチリタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-1528材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)93寸法L(mm)95ねじ径M-8寸法T(mm)2寸法W(mm)25寸法W1(mm)15適合高さ(mm)60~75
ステンレス SPLUシャックル
水本機械製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷緩み止めナットを使用しています。緩みにくく、且つ施工しやすくスッキリした外観になっています。L寸法が従来のシャックルの2倍の長さです。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ90mm
水本機械製作所¥899税込¥9891個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)90適合ねじ皿頭ねじ
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥669税込¥7361袋3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス製なので水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
丸シンブル KSB-16
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ワイヤーロープの結束に用途使用ロープ径16mm材質ステンレス(SUS304)質量(g)93種類シンブル寸法L(mm)48寸法A(mm)16寸法D(mm)24寸法B(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応