カテゴリ

  • 物流用品(49)
  • 建築金物(3)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(472)
  • MAZDA(マツダ)(403)
  • スズキ(150)
  • TRUSCO(88)
  • エスコ(76)
  • イマオコーポレーション(62)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(44)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
  • PISCO(ピスコ)(41)
  • ニッタ(30)
  • ヤマニパッケージ(30)
  • ミニター(29)
  • SMC(25)
  • 岩田製作所(21)
  • 福井クラフト(20)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • ANEX(18)
  • LAMP(スガツネ工業)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g029」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
グレーチングクリップGCI型 水本機械製作所グレーチングクリップGCI型水本機械製作所(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型水本機械製作所(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
アルミカラーチェーン 水本機械製作所アルミカラーチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から14日以内出荷
材質アルミ軽合金
アイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所アイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(7件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックA型 水本機械製作所スナップフックA型水本機械製作所(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
スイベルボルト(ステンレス製) 水本機械製作所スイベルボルト(ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
フックアイナット 水本機械製作所フックアイナット水本機械製作所(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSBMシャックル 水本機械製作所ステンレスSBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷から4日以内出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
ビッグ半丸シャックル ステンレス製 水本機械製作所ビッグ半丸シャックル ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)
659税込725特価
1個
当日出荷
従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス四角リンク 水本機械製作所ステンレス四角リンク水本機械製作所(4件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所
789税込868
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm水本機械製作所
409税込450
1袋
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
ステンレス アイボルトブネジ 水本機械製作所ステンレス アイボルトブネジ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス フックアイナット(ミリネジ) 水本機械製作所ステンレス フックアイナット(ミリネジ)水本機械製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルベルトフック 水本機械製作所スイベルベルトフック水本機械製作所(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
ヒネリシャックル 水本機械製作所ヒネリシャックル水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
回転アイボルト 水本機械製作所回転アイボルト水本機械製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
Dフック 水本機械製作所Dフック水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
SBMシャックル 水本機械製作所SBMシャックル水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス SUS304・SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ヒネリシャックル 水本機械製作所ステンレス ヒネリシャックル水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス 回転アイボルト 水本機械製作所ステンレス 回転アイボルト水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-6水本機械製作所
959税込1,055特価
1個
当日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2001材質ステンレス(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)33寸法H(mm)14.5ねじ径M-6ねじ径(mm)M-6寸法D(mm)6表面処理電解研磨寸法B(mm)14寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.49
アイボルト ステンレス製 水本機械製作所アイボルト ステンレス製水本機械製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
スナップフックD型 水本機械製作所スナップフックD型水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ナス型カラビナ(環なし) 水本機械製作所ステンレス ナス型カラビナ(環なし)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)種類カラビナ包装JAN付袋入り材質(バネ)ステンレス(SUS304)
スナップフックBD型 ステンレス製 水本機械製作所スナップフックBD型 ステンレス製水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
スプリングフックです。 荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス SBUシャックル 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックル 呼び6mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2562材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス ハンガーユニットTR型 28mm×28mm 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットTR型 28mm×28mm水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9720質量(g)29寸法L(mm)28寸法H(mm)7.5寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)17寸法A(mm)35寸法D1(mm)1.5寸法D2(mm)5寸法W(mm)28寸法W1(mm)14使用荷重(kN)0.10
チューブ保護アルミカラーチェーン 水本機械製作所チューブ保護アルミカラーチェーン水本機械製作所
58,980税込64,878
1本
翌日出荷から30日以内出荷
ステンレス 二重リンク 水本機械製作所ステンレス 二重リンク水本機械製作所
359税込395
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク
丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所丸リンク (ステンレス製)水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び6mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2539材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)29寸法L(mm)24ねじ径M6寸法d(mm)12寸法t(mm)6寸法D(mm)6寸法B(mm)12使用荷重(kN)1.76
ステンレス スイベルベルトスナップ 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトスナップ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
ステンレス Dフック 水本機械製作所ステンレス Dフック水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス ロープフック 水本機械製作所ステンレス ロープフック水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954
四角リンク ステンレス製 水本機械製作所四角リンク ステンレス製水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。
用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り
ステンレス SBUシャックル 水本機械製作所ステンレス SBUシャックル水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。