頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
寸法L(mm)200
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)51
寸法D(mm)6
寸法L2(mm)40
寸法W(mm)20
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)86
寸法L(mm)200
寸法D(mm)6
寸法W(mm)62
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)65
寸法L(mm)150
寸法D(mm)6
寸法W(mm)58
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)53
全長(mm)200
線径(Φmm)6
首下長162
口内径(Φmm)19
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
全長(mm)150
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
線径(Φmm)6
首下長112
口内径(Φmm)19
頭部が、U型・丸型・J型と3種類あり、用途によって選択出来ます。
用途ロープ等を地面に引張り、固定する時に使用します、テント・区画ロープ・園芸等
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地
質量(g)42
寸法L(mm)100
寸法D(mm)6
寸法W(mm)48
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番849-0827
材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法(mm)(縦×横×内幅)35×20×9
寸法L(mm)35
寸法T(mm)1
寸法W(mm)20
寸法W1(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
仕様●L(mm):35●W(mm):20●W1(mm):9●T(mm):1.0●ワンタッチタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-7981
アズワン品番67-7181-43
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
関連キーワード