カテゴリ

  • 建築金物(67)
  • 物流用品(11)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(12)
  • ホンダ(61)
  • Durbal(50)
  • エスコ(33)
  • SMC(28)
  • イマダ(26)
  • ナベヤ(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • コンドーテック(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • タナカ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • THK(10)
  • TRUSCO(10)
  • RS PRO(10)
  • 象印チェンブロック(9)
  • マサダ製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn20」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
パワーCカン 水本機械製作所パワーCカン水本機械製作所(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
プチカラビナ 水本機械製作所プチカラビナ水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
舞台やイベントに反射せず目立ちにくい
材質ステンレスSUS304黒色(艶消)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイントスイベル 水本機械製作所ジョイントスイベル水本機械製作所
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス OPMMリング 水本機械製作所ステンレス OPMMリング水本機械製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類リングキャッチ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
299,800税込329,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
リングキャッチ 水本機械製作所リングキャッチ水本機械製作所
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)タイプ両ネジタイプ種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
強力スイベル 水本機械製作所強力スイベル水本機械製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スイベル 水本機械製作所スイベル水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ビッグアイナット 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイナット 鋳造製水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
OPMMリング 水本機械製作所OPMMリング水本機械製作所
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トランク取手 水本機械製作所ステンレス トランク取手水本機械製作所
2,698税込2,968
1袋
4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途機械部材の一部・取手として使用材質ステンレス(SUS304)質量(g)142寸法D(mm)8
ステンレス グランドフックTVA 水本機械製作所ステンレス グランドフックTVA水本機械製作所
399税込439
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
989税込1,088
1袋
5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm 水本機械製作所ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm水本機械製作所
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ水本機械製作所
689税込758
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックL型 YFLシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
フック ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所フック ステンレス ミニクリップ水本機械製作所
379税込417
1個
6日以内出荷
SUS316で、耐食性に優れます。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm 水本機械製作所アイボルト ステンレス 丸リンク 線径2.5mm 内径20mm水本機械製作所
199税込219
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 接続部を溶接しているため丈夫です。 ロープなどの先端金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L(mm):20●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:日本●コード番号:113-4627アズワン品番67-7177-66
ステンレス ロッキングピンシャックル 水本機械製作所ステンレス ロッキングピンシャックル水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ピンが枠から抜け落ちないので、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ 水本機械製作所ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ水本機械製作所
509税込560
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
ステンレス ドロップリング 水本機械製作所ステンレス ドロップリング水本機械製作所
469税込516
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ 水本機械製作所リングキャッチ ステンレス プチカラビナ水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ロングアイボルト ミリネジ 水本機械製作所ステンレス ロングアイボルト ミリネジ水本機械製作所
419税込461
1個
6日以内出荷
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
949税込1,044
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所Sフック ステンレス アイSカン水本機械製作所
729税込802
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ水本機械製作所
689税込758
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所ステンレス ロング吊りフック水本機械製作所
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
ステンショートチェーン30m 水本機械製作所ステンショートチェーン30m水本機械製作所
459,800税込505,780
1本
7日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
固定スナップシャックル 水本機械製作所固定スナップシャックル水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
リングを引くとピンが外れます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所
199税込219
1個
8日以内出荷
サイズが豊富です。、溶接ありです。、ロープ等の先端金具として。
ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製 水本機械製作所ステンレス ビッグアイボルト 鋳造製水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
SカンSAE 水本機械製作所SカンSAE水本機械製作所
239税込263
1個
8日以内出荷
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ 水本機械製作所ステンレス ピン止め沈みシャックル CSPシリーズ水本機械製作所
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
スプリングピンでロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。、金具の盗難防止に。
SLUシャックル 水本機械製作所SLUシャックル水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、長さも幅もSBUシャックルの2倍なので用途が広がります。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。