カテゴリ

  • 物流用品(28)
  • 建築金物(19)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(21)
  • SMC(4,091)
  • ホンダ(904)
  • YAMAZEN(山善)(485)
  • KTM(393)
  • メディアカバーマーケット(292)
  • CKD(145)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
  • BIGM(丸山製作所)(113)
  • コガネイ(87)
  • DAYTONA(デイトナ)(76)
  • TRUSCO(71)
  • エスコ(70)
  • 京セラ(70)
  • SUS(エスユーエス)(69)
  • タンガロイ(67)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • ZETA(63)
  • マキテック(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l250」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス フェアリーダー 水本機械製作所ステンレス フェアリーダー水本機械製作所
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途ヨットのデッキ等に取り付け、ロープガイドの役割をします材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バフ研磨仕上げ仕上バフ研磨
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所(8件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
材質SUS304
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ水本機械製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル外れ止め付きH&H 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付きH&H水本機械製作所(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
物干しSフック(ストレート) 水本機械製作所物干しSフック(ストレート)水本機械製作所(6件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。
用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス スパイキ 水本機械製作所ステンレス スパイキ水本機械製作所(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。
用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
ファンシーSフック ツイストタイプ 水本機械製作所ファンシーSフック ツイストタイプ水本機械製作所(3件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15
丸リンク 水本機械製作所丸リンク水本機械製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
線径13~の大径の丸リンクです。
種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
SフックSAD 水本機械製作所SフックSAD水本機械製作所(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある箇所にかけやすいです。 開口部が大きいのでパイプなどに取付ができます。
用途工具・器具などの一般商品の収納吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
物干しSフック(ツイスト) 水本機械製作所物干しSフック(ツイスト)水本機械製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
ステンレス クリートローフラット型 水本機械製作所ステンレス クリートローフラット型水本機械製作所(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ 水本機械製作所ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ水本機械製作所(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ネジ付ロングSカン 水本機械製作所ネジ付ロングSカン水本機械製作所
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています 片側がねじ付です
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS304)寸法A(mm)25
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
729税込802
1個
当日出荷
軽量でカラフルです。
用途一般商品の収納の吊り金具として。材質アルミ軽合金寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M16水本機械製作所
5,498税込6,048
1個
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2906材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)630寸法L(mm)250寸法W(mm)40
ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型 250mm×300mm水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3422セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)質量(g)370寸法L(mm)250寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)190寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)240耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ水本機械製作所
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 係船環MJ型 水本機械製作所ステンレス 係船環MJ型水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 枠式ターンバックル 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス Sフック(ストレートタイプ) 水本機械製作所ステンレス Sフック(ストレートタイプ)水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途ジョイント金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法D(mm)6寸法W(mm)14
ステンレス 係船環MT型 水本機械製作所ステンレス 係船環MT型水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2904材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法L(mm)250ねじ径W5/8寸法L1(mm)370寸法A(mm)120寸法S(mm)19寸法B(mm)195寸法L2(mm)540寸法W(mm)40使用荷重(kN)5.88
ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル用枠のみブネジ水本機械製作所
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス 係船環MG型 水本機械製作所ステンレス 係船環MG型水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径5分水本機械製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2902材質ステンレス(SUS316)質量(kg)1寸法D(mm)14.5寸法B(mm)183寸法L2(mm)570寸法W(mm)40使用荷重(kN)8.82
ステンレス 係船環MR型 水本機械製作所ステンレス 係船環MR型水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法y(mm)100
ステンレス 係船環MI型 水本機械製作所ステンレス 係船環MI型水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MIS型 水本機械製作所ステンレス 係船環MIS型水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ寸法L1(mm)170仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MZ型 水本機械製作所ステンレス 係船環MZ型水本機械製作所
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法W1(mm)100
ステンレス 係船環MV型 水本機械製作所ステンレス 係船環MV型水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 係船環MW型 水本機械製作所ステンレス 係船環MW型水本機械製作所
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ステンレス製なので、腐食の進みやすい従来の鉄製の係船環と比較して、腐食に強く美しいです。
用途桟橋や埠頭などに設け、ワイヤーロープを結びつけて船舶の係留をする材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨
ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3387質量(g)390寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)34.5寸法F(mm)80寸法D(mm)7.5寸法E(mm)34寸法B(mm)101.5寸法C(mm)101.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)125寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
ファンシーSフックストレート 水本機械製作所ファンシーSフックストレート水本機械製作所
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
枠式ターンバックルA&A 水本機械製作所枠式ターンバックルA&A水本機械製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所パイプターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応