カテゴリ
- 物流用品(52)
- 建築金物(33)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(687)
- エスコ(243)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(151)
- TRUSCO(135)
- 岩田製作所(103)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(97)
- イマオコーポレーション(49)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 宇佐美工業(38)
- コノエ(36)
- OHSATO(大里)(36)
- サカエ(33)
- ナベヤ(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- 八幡ねじ(28)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- AIOULE(ふじわら)(25)
- ラクテム(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「m12 sus304」の検索結果

SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M12
水本機械製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2898質量(g)340
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-12
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-1999材質ステンレス(SUS304)質量(g)206寸法L(mm)65寸法H(mm)26ねじ径M-12ねじ径(mm)M-12寸法D(mm)11.5表面処理電解研磨寸法B(mm)24寸法W(mm)25使用荷重(kN)2.16
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-12
水本機械製作所¥63税込¥691個翌々日出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用トラスコ品番837-9190質量(g)4種類ねじ付き座金寸法A(mm)22寸法T(mm)2
ステンレス コの字クランプ 捻子径Mー12
水本機械製作所¥6,698税込¥7,3681個当日出荷リングが二方向にあります。用途H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用トラスコ品番849-3323材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)623寸法L(mm)44寸法H(mm)20ねじ径M-12寸法d(mm)35寸法A(mm)30寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)65寸法C(mm)7寸法T(mm)9寸法W(mm)40
コの字クランプ 捻径M-12
水本機械製作所¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷リングが二方向にあります。 H鋼などに取り付け、防鳥ネット等の取り付けに使用。仕様●ねじ径:M-12●A(mm):30●B(mm):65●D(mm):8●L(mm):44●H(mm):20●W(mm):40●T(mm):9●d(mm):35●C(mm):7●E(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●縦方向に荷重がかかる用途で使用してください。●原産国:中国●コード番号:336-6488アズワン品番67-7181-60
スイベルボルト(ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途ワイヤやロープ・フックのひっかけに。材質ステンレス(SUS304)
吊りフック
水本機械製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法T(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応材質(カットアンカー)鉄
ステンレス パイプナット
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個当日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途筒の両端にネジ切りしているので、下穴に筒を挿入し、アイボルトの固定用などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ包装JAN付袋入り
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
K型ロングアイボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト ステンレス製・鍛造タイプ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
リングボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。 室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ステンレス カットボルト 全長100mm
水本機械製作所¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)100
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ミリネジ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)
ステンレス カットボルト 全長75mm
水本機械製作所¥289税込¥3181個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)75
ステンレス カットボルト 全長150mm
水本機械製作所¥539税込¥5931個当日出荷から翌々日出荷様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
リングボルト(ミリネジ)
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ねじ付き座金 捻子径M-6
水本機械製作所¥55税込¥611個当日出荷から3日以内出荷ねじ切りがあるワッシャーです。 ボルト等に取り付けて下さい。用途ワッシャーとして使用材質ステンレス種類ねじ付き座金
ステンレス ワリピン式ワイドネジシャックル 長さ61mm内幅56mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2570材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)295寸法L(mm)61ねじ径M12寸法d(mm)24寸法t(mm)12寸法D(mm)12寸法B(mm)56使用荷重(kN)4.41
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨