カテゴリ

  • 物流用品(380)
  • 建築金物(156)
  • 建材・エクステリア(16)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(54)
  • 大阪魂(1,961)
  • マルゼン[厨房機器](1,065)
  • エスコ(1,062)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(435)
  • SMC(384)
  • TRUSCO(335)
  • イマオコーポレーション(258)
  • TAKIGEN(タキゲン)(229)
  • 鹿島化学金属(UKB)(194)
  • 岩田製作所(185)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(166)
  • PISCO(ピスコ)(155)
  • コンサス(154)
  • アズワン(146)
  • AIOULE(ふじわら)(132)
  • LAMP(スガツネ工業)(122)
  • 廣杉計器(115)
  • 東京発条製作所(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(143)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 10mm」の検索結果

581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2547材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径10mm 長さ115mm水本機械製作所
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
ステンレス ライトシンブルSUS316 水本機械製作所ステンレス ライトシンブルSUS316水本機械製作所(2件のレビュー)
178税込196
1個
当日出荷から5日以内出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
ステンレス SBUシャックル 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス SBUシャックル 呼び10mm水本機械製作所
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2546材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
プーリーブロック 使用ロープ径8~10mm 水本機械製作所プーリーブロック 使用ロープ径8~10mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2139材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)35質量(g)46材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)72.5寸法d(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法W(mm)37使用ロープ径(mm)8~10材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)9.5使用荷重(kN)0.49
ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm 水本機械製作所ステンレス グレーチングクリップGCI型 幅10mm水本機械製作所
409税込450
1袋
当日出荷
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制しますトラスコ品番849-0769材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)29寸法L(mm)30寸法H(mm)35寸法S(mm)8.5寸法D(mm)2寸法B(mm)4寸法W(mm)10
ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス 沈みシャックル 呼び10mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1209材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)104寸法L(mm)40ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 呼び10mm水本機械製作所
5,595税込6,155
1個
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2572材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)134寸法L(mm)40ねじ径M12寸法d(mm)25寸法t(mm)10寸法D(mm)12寸法B(mm)17使用荷重(kN)5.88
ステンレス 角頭シャックル 呼び10mm 水本機械製作所ステンレス 角頭シャックル 呼び10mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ピンの頭を四角形にする事で、通常のシャックルピンよりロープ等がからみにくいです
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-2248材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)115寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm 水本機械製作所ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
欠品中
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
ステンレス リングキャッチSUS316 水本機械製作所ステンレス リングキャッチSUS316水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレス 丸リンク 線径1mm内径10mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径1mm内径10mm水本機械製作所
89税込98
1個
翌々日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2271材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.2種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.01
ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm 水本機械製作所ステンレス スイベル 線径10mm長さ115mm水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
回転するのでねじれを取り除きます。
用途中心部分が回転し、よりとりとして使用トラスコ品番849-1985材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)252寸法L1(mm)115寸法A(mm)10寸法D(mm)10寸法L2(mm)27寸法W1(mm)44寸法W2(mm)24
ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径10mm内径50mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-0691材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)117種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm 水本機械製作所ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm水本機械製作所
99税込109
1個
当日出荷
サイズが豊富です。 溶接ありです。
用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2267材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.5種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
スイベルアイ 線径10mm 水本機械製作所スイベルアイ 線径10mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。 捻じれの生じるところに。
仕様●A(mm):13●D(mm):10●L1(mm):57●W1(mm):44●L2(mm):35●W2(mm):24●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1930アズワン品番67-7183-06
SUS304ステンレスツイストリンクチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスツイストリンクチェーン水本機械製作所
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックP型 線径10mm長さ91mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2198材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)152種類スイベルスナップ表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm 水本機械製作所ステンレス 板シャックル 長さ19mm内幅10mm水本機械製作所
339税込373
1個
翌々日出荷
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-3242材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)5寸法L(mm)19ねじ径M4寸法d(mm)9.5寸法t(mm)1.5寸法F(mm)5.2寸法D(mm)4寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.49
プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径8~10mm 水本機械製作所プーリーブロックスイベル付き 使用ロープ径8~10mm水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用しますトラスコ品番849-2146材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ車輪径(Φmm)35質量(g)49材質(車輪)プラスチック種類滑車寸法L(mm)71寸法d(mm)6表面処理(車)バレル研磨寸法W(mm)37使用ロープ径(mm)8~10材質(枠)ステンレス(SUS304)車数1車溝幅(mm)9.5使用荷重(kN)0.39
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm水本機械製作所
189税込208
1個
翌々日出荷
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0111材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)3適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10寸法T1(mm)3.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)10.2寸法A3(mm)6
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm 水本機械製作所ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
SUS304ステンレスチェーン 水本機械製作所SUS304ステンレスチェーン水本機械製作所
169,800税込186,780
1本(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ120mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ120mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0086セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)132取手取手
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ100mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ100mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0055質量(g)105取手取手
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ110mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ110mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0057質量(g)112取手取手
ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 線径10mm長さ102mm水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷
環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1125材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)138種類リングキャッチ寸法d2(mm)16表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.96
ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ120mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(めねじ) 線径10mmピッチ120mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0059質量(g)118取手取手
ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm 水本機械製作所ステンレス ネジ止めリングキャッチ 線径10mm長さ76mm水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。 ネジを緩めて再び開くこともできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用トラスコ品番849-2702材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)139タイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ寸法L(mm)76レンチサイズ(mm)2寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法E(mm)10.5寸法B2(mm)20寸法B1(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)6.86
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ110mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0084セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)124取手取手
ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ100mm 水本機械製作所ステンレス 引き取手(おねじ) 線径10mmピッチ100mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げトラスコ品番849-0083セット内容スプリングワッシャー・六角ナット 各2個付質量(g)119取手取手
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ40mm内幅10mm 水本機械製作所ステンレス ロング沈みシャックル 長さ40mm内幅10mm水本機械製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1237材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)20寸法L(mm)40ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法D(mm)5寸法B(mm)10使用荷重(kN)0.88
SUS316 Sカンフック 水本機械製作所SUS316 Sカンフック水本機械製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。材質ステンレス(SUS316)種類Sカン材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Sカンフック 線径10mm長さ125mm 水本機械製作所ステンレス Sカンフック 線径10mm長さ125mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1065材質ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316 O型フック 水本機械製作所SUS316 O型フック水本機械製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS316)種類リンク材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径10mm長さ90mm 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付) 線径10mm長さ90mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番849-2189材質(本体)ステンレス質量(g)145種類カラビナ寸法L(mm)88寸法S(mm)13寸法D(mm)10寸法W(mm)28表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.47
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び5mm 水本機械製作所ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び5mm水本機械製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2774材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)15寸法L(mm)20ねじ径M5寸法d(mm)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)5寸法D2(mm)5使用荷重(kN)0.88
SUS316 プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所SUS316 プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
材質(本体)ステンレス(SUS316)種類カラビナ材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
...