カテゴリ
- 物流用品(364)
- 建築金物(56)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 機構部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(83)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(205)
- KITZ(キッツ)(178)
- LAMP(スガツネ工業)(330)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(365)
- PISCO(ピスコ)(142)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(183)
- SUGICO(スギコ)(134)
- SUS(エスユーエス)(363)
- TRUSCO(383)
- イマオコーポレーション(184)
- エスコ(526)
- ノーブランド(422)
- ベン(139)
- メディアカバーマーケット(1,602)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(286)
- 大阪魂(2,072)
- 岩田製作所(226)
- 鹿島化学金属(UKB)(148)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(169)
「sus 20」の検索結果
特価

SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から翌々日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2911材質ステンレス(SUS316)質量(kg)2寸法L(mm)300ねじ径M20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56使用荷重(kN)6.86
ステンレス リングキャッチSUS316
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)SUS316 捻子径M20
水本機械製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2909材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3寸法L(mm)300ねじ径M20寸法d(mm)28寸法L1(mm)470寸法A(mm)135寸法D(mm)17寸法B(mm)221寸法L2(mm)660寸法W(mm)56使用荷重(kN)12.74
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2521材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)135寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
SUS316 プチカラビナ(スタンダード型)
水本機械製作所¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。材質(本体)ステンレス(SUS316)種類カラビナ材質(バネ)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び19mm
水本機械製作所¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2555材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)990寸法L(mm)76ねじ径M20寸法d(mm)38寸法t(mm)19寸法D(mm)20寸法B(mm)38使用荷重(kN)19.60
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び5mm
水本機械製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2774材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)15寸法L(mm)20ねじ径M5寸法d(mm)10寸法B(mm)10寸法D1(mm)5寸法D2(mm)5使用荷重(kN)0.88
ステンレス SBMシャックルSUS316 呼び19mm
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2529材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)994寸法L(mm)76ねじ径M20寸法d(mm)38寸法t(mm)19寸法D(mm)20寸法B(mm)38使用荷重(kN)19.60
ステンレス SBUシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用しますトラスコ品番849-2547材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)138寸法L(mm)40ねじ径M10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)5.88
ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び10mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2753材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)113寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法d(mm)20寸法B(mm)20寸法D1(mm)10寸法D2(mm)10使用荷重(kN)3.43
ステンレス グレーチングクリップGCJ型 35mm×20mm
水本機械製作所(18件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷差し込むだけのワンタッチタイプです。用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316
水本機械製作所¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ミニクリップ 長さ20mm
水本機械製作所¥349税込¥3841個当日出荷トラスコ品番849-1973材質ステンレス(SUS316)質量(g)1.5種類アイスナップ寸法L(mm)20寸法d(mm)3.5寸法t(mm)2.4寸法S(mm)4寸法W(mm)10寸法R(mm)3.5基本使用荷重(kN)0.02
ステンレス Dリンク 線径4mm内幅20mm
水本機械製作所¥199税込¥2191個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2344材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)8種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)4寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.39
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び20mm
水本機械製作所¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2494材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(kg)1寸法L(mm)80ねじ径M24寸法d(mm)50寸法t(mm)20寸法D(mm)24寸法B(mm)31使用荷重(kN)24.50
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径20mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個翌々日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2269材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)1種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1.5表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 丸リンク 線径1mm内径20mm
水本機械製作所¥109税込¥1201個翌々日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2274材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.4種類リンク寸法L(mm)20寸法D(mm)1表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス オタフクボルト止めシャックル 長さ50mm内幅20mm
水本機械製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷太いロープなどにも対応できます。 ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2080材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)149寸法L(mm)50ねじ径M-10寸法d(mm)20寸法t(mm)10寸法D(mm)10寸法B(mm)20寸法W(mm)35使用荷重(kN)3.72
ステンレス ロング沈みシャックル 長さ78mm内幅20mm
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷L寸法が従来のシャックルより長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1234材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)155寸法L(mm)78ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス ネジ止め沈みシャックル 長さ40mm内幅20mm
水本機械製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に仕様六角レンチ使用トラスコ品番849-1224材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)103寸法L(mm)40レンチサイズ(mm)2.0ねじ径W-3/8寸法d(mm)20寸法D(mm)10寸法B(mm)20使用荷重(kN)3.43
ステンレス パッドアイ丸カン 丸カン内径40mm 20mm×60mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具としてトラスコ品番849-2167材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)60種類パッドアイ寸法L(mm)40寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M20
水本機械製作所¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷枠式ターンバックルの枠のみです。 フックを組替えて使用できます。用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-2912材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(kg)1寸法L(mm)300寸法W(mm)56
ステンレス Dリンク 線径3mm内幅20mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2342材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類リンク寸法A(mm)20寸法D(mm)3寸法B(mm)17表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥8~税込¥9~1個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ライトシンブル
水本機械製作所(29件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。材質ステンレス(SUS304)種類シンブル
ミニクリップ ステンレス製
水本機械製作所(8件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2個)当日出荷フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。 SUS316で、耐食性に優れます。用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。材質ステンレス(SUS316)種類アイスナップ入数2
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし
水本機械製作所(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
...