曜日別特売

ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316

ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 - 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSC型 SUS316 - 水本機械製作所

枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
材質
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
ねじ径
寸法L(mm)
寸法t(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじ径
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04349279A-2510317-920648M143212
¥14,130
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349437A-2514318-078680M245020
¥31,140
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349446A-2507317-757524M8176
¥7,620
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350302A-2508317-600832M10218
¥9,300
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350460A-2513318-079272M204518
¥25,890
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350557A-2509317-449340M122510
¥11,400
¥8,798
¥9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351257A-2516315-862096M306224
¥66,210
¥51,980
¥57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351598A-2511318-082756M163614
¥16,860
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351632A-2515318-075388M245522
¥41,010
¥31,980
¥35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする