カテゴリ
- 物流用品(64)
- 建築金物(27)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(858)
- エスコ(297)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(194)
- SMC(158)
- 岩田製作所(138)
- TRUSCO(135)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(79)
- ラクテム(58)
- TAKIGEN(タキゲン)(57)
- LAMP(スガツネ工業)(53)
- ジョー・プリンス竹下(45)
- OHSATO(大里)(42)
- アズワン(40)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- MIYOSHI(小西製作所)(39)
- PISCO(ピスコ)(38)
- AIOULE(ふじわら)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「sus304 m5」の検索結果

SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し
水本機械製作所(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から5日以内出荷耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ステンレス パイプターンバックルA&A 捻子径M5
水本機械製作所¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472アズワン品番67-7190-56
ステンレス スイベルボルト ミリネジ 捻子径M-5
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷回転するアイの付いたボルトです。用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用しますトラスコ品番849-2000材質ステンレス(SUS304)質量(g)18ねじ径M-5表面処理電解研磨寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.29
ステンレス カットチェーン
水本機械製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ネットフック ステンレス製
水本機械製作所(4件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。用途防鳥ネット取り付けなどに。付属品六角ナット、座金材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
豆Uボルト (ステンレス製)
水本機械製作所(3件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷従来のステンレスUボルトと比較して、小さなサイズです。用途壁面・床面・地面への固定金具として。材質ステンレス(SUS304)
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグアイボルト(鋳造製)
水本機械製作所¥849税込¥9341個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。従来のアイボルトに比べてアイが2倍の大きさです。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックシャックル(ステンレス製)
水本機械製作所(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡まりません。用途チェーン・ワイヤーロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 チェーンなどのよりとりに。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
板シャックル ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ビッグ半丸シャックル ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。用途連結金具として材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ネットフック はずれ止め付 (フック長さ各種)
水本機械製作所(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類洋灯吊表面処理(本体)バレル研磨
枠式ターンバックル (アイ&アイ)
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷材質SUS304質量(g)48寸法L(mm)70ねじ径M-5寸法d(mm)10寸法L1(mm)120寸法A(mm)35寸法D(mm)4.2寸法B(mm)60寸法L2(mm)165寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.27使用荷重(N)1274
ステンレス製枠式ターンバックル J&Jタイプ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番859-5092材質SUS304質量(g)70寸法L(mm)70寸法H(mm)10ねじ径M-5寸法d(mm)9.5寸法L1(mm)110寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)66寸法L2(mm)166寸法W(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.98使用荷重(N)980
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
プレスワイヤークリップ(ステンレス製)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープの端末加工に。材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ
ステンレス ヒネリシャックル
水本機械製作所¥979税込¥1,0771個当日出荷90度ひねっているので角度を変えることができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り