カテゴリ

  • 建築金物(52)
  • 物流用品(22)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(15)
  • テクノフレックス(335)
  • ノーブランド(304)
  • 大阪サニタリー(125)
  • ERECTA(エレクター)(123)
  • 岩田製作所(95)
  • SMC(74)
  • リケン(56)
  • トーステ(48)
  • ADVANTEC(45)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(44)
  • 大阪魂(44)
  • TRUSCO(39)
  • ヤボシ(39)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • 第一機材(34)
  • アズワン(27)
  • NASTA(ナスタ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 s2」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SカンSAH型 水本機械製作所

    SカンSAH型

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    199税込219
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
  • Sカン 水本機械製作所

    Sカン

    水本機械製作所(5件のレビュー)
    97税込107
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。種類Sカン
  • Sフック ステンレス Sカン SAH 水本機械製作所

    Sフック ステンレス Sカン SAH

    水本機械製作所
    279税込307
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6117材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)110寸法D(mm)4寸法L2(mm)102寸法H1(mm)40寸法H2(mm)55寸法S1(mm)7寸法S2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
  • SカンSAM型 水本機械製作所

    SカンSAM型

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)15寸法D(mm)6使用荷重(kN)0.15
  • SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所

    SカンSAE型 ステンレス製

    水本機械製作所(3件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス ピンフック 水本機械製作所

    ステンレス ピンフック

    水本機械製作所(6件のレビュー)
    42税込46
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手軽にフックを開閉出来ます。
    用途脱落防止用の金具として材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
  • ステンレス SカンSAH 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAH

    水本機械製作所
    72税込79
    1個
    当日出荷
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。トラスコ品番113-6155材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60寸法D(mm)2寸法L2(mm)56寸法H1(mm)22寸法H2(mm)30寸法S1(mm)3.5寸法S2(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.005
  • ステンレス SカンSAE 水本機械製作所

    ステンレス SカンSAE

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです。
    用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
  • プレートフック縦型 水本機械製作所

    プレートフック縦型

    水本機械製作所
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    379税込417
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
    用途荷役ロープなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン包装JAN付袋入り
  • プレートフック ステンレス製 水本機械製作所

    プレートフック ステンレス製

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
    用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番378-9373材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5吊下荷重N(kgf)29.4(3)使用荷重(kN)0.03
  • Sカン SA型 水本機械製作所

    Sカン SA型

    水本機械製作所
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
  • ロープ用Sカン 水本機械製作所

    ロープ用Sカン

    水本機械製作所
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SカンSA型 水本機械製作所

    SカンSA型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    細い径のSカンです。
    用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)5使用荷重(kN)0.05
  • プレートフック縦型 水本機械製作所

    プレートフック縦型

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • SカンSAP 水本機械製作所

    SカンSAP

    水本機械製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    片側の懐の深いSカンです
    用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
  • スーパーロングSカン(ステンレス製) 水本機械製作所

    スーパーロングSカン(ステンレス製)

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。片側がC、もう片方は、Uでハズレ止めがついた仕様です。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)寸法S(mm)13寸法D(mm)5寸法W(mm)21寸法R(mm)8.5寸法W2(mm)19.5寸法S2(mm)17H(mm)50使用荷重(kN)0.15
  • プレートフック 水本機械製作所

    プレートフック

    水本機械製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック 25.5mm×7.5mm

    水本機械製作所
    779税込857
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用トラスコ品番849-2184材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4種類プレートフック寸法L(mm)7.5寸法H(mm)20寸法d(mm)3寸法D(mm)3寸法T(mm)2寸法W1(mm)25.5寸法W2(mm)18寸法S1(mm)6.5寸法S2(mm)8.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
  • ステンレス スナップフックCO型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックCO型

    水本機械製作所
    809税込890
    1個
    翌々日出荷
    スプリングフックです。バネの力で開口部分が戻ります。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。トラスコ品番205-0298材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)40種類スナップフック寸法L(mm)80寸法d(mm)14寸法t(mm)5寸法D(mm)6包装JAN付袋入り寸法W(mm)25寸法S1(mm)10寸法S2(mm)6使用荷重(kN)0.29
  • ステンレス Sカン 水本機械製作所

    ステンレス Sカン

    水本機械製作所
    239税込263
    1袋(6個)
    翌々日出荷
    ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
  • ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所

    ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm

    水本機械製作所
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
    用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
  • ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ 水本機械製作所

    ステンレス スーパーロングSカン 5ミリ

    水本機械製作所
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。 片側がフックになっています。
    用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)50寸法D(mm)5材質(キャップ)PVC寸法R(mm)8.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)19.5寸法S1(mm)13寸法S2(mm)17使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付 水本機械製作所

    ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付

    水本機械製作所
    1,898税込2,088
    1本
    4日以内出荷
    ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。
    用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-3S 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
  • プレートフック縦型 線径5mm 水本機械製作所

    プレートフック縦型 線径5mm

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。背面に座ぐり付です。ブラインドナットの使用を想定しています。(別途ご用意ください。)
    用途壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。トラスコ品番336-7988材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)50寸法D(mm)5寸法L2(mm)35寸法T(mm)5寸法W(mm)12寸法d1(mm)5.2寸法d2(mm)9寸法S1(mm)8寸法S2(mm)15H(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所

    ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm

    水本機械製作所
    169税込186
    1個
    当日出荷
    。シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
    仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
  • ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
  • ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ

    水本機械製作所
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
  • ステンレス ドロップリング 水本機械製作所

    ステンレス ドロップリング

    水本機械製作所
    319税込351
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
  • ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ

    水本機械製作所
    489税込538
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
  • Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所

    Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    物掛けとして。
  • Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所

    Sフック ステンレス アイSカン

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
  • ステンレス アイフック 水本機械製作所

    ステンレス アイフック

    水本機械製作所
    439税込483
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所

    ステンレス ラブフック 曲面用

    水本機械製作所
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
    仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
  • スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ 水本機械製作所

    スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ

    水本機械製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
  • リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm 水本機械製作所

    リングキャッチ ステンレス スピードキャッチ 線径4mm 長さ42mm

    水本機械製作所
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。 ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):4●L(mm):42●S(mm):8●B1(mm):13.5●B2(mm):11.5●E(mm):5.9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:113-2972アズワン品番67-7202-86
  • ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ

    水本機械製作所
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
  • ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所

    ステンレス ロング吊りフック

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
  • ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所

    ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ

    水本機械製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。