曜日別特売

プレートフック縦型 線径5mm

プレートフック縦型 線径5mm - 水本機械製作所プレートフック縦型 線径5mm - 水本機械製作所プレートフック縦型 線径5mm - 水本機械製作所

背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。
背面に座ぐり付です。
ブラインドナットの使用を想定しています。
(別途ご用意ください。
)

用途
壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
トラスコ品番
336-7988
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
12
寸法d1(mm)
5.2
寸法d2(mm)
9
寸法S1(mm)
8
寸法S2(mm)
15
H(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633586A-2590
¥1,750
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする