「t-4w」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして
SUS316で、耐食性に優れます。、フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様●D(mm):84●L(mm):220●W(mm):146●t(mm):17●C(mm):54●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:317-2984
アズワン品番67-7177-76
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。、ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します。、「シノ」とも呼ばれます。
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801
アズワン品番67-7187-78
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584
アズワン品番67-7186-93
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
SUS316で、耐食性に優れます。、産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様●使用荷重(kN):0.15●L(mm):25●B(mm):27●W(mm):40●H(mm):28●d(mm):3.5●t1(mm):4●t2(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4631
アズワン品番67-7186-95
1個
¥479
税込¥527
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
座繰りが両面に付いています。、内向きでも外向きでも使用できます。、皿頭のねじをご使用ください。、コーナーの補強に。
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):11●B(mm):55●d(mm):6.4●L1(mm):105●H(mm):11●L2(mm):160●T(mm):12●J(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0472
アズワン品番67-7190-56
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード