カテゴリ
- 物流用品(31)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 水本機械製作所
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(311)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- ハタヤリミテッド(80)
- イスカル(71)
- 明工社(68)
- ワルター(54)
- 日動工業(51)
- 扶桑精機(39)
- ベッセル(38)
- サンドビック(37)
- SMC(35)
- ユニット(35)
- REX(レッキス工業)(28)
- PISCO(ピスコ)(23)
- KTC(22)
- 3M(スリーエム)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「trusco a-2」の検索結果

ステンレス シートフックA型 2ケ入り
水本機械製作所¥339~税込¥373~1袋当日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。用途物掛けとして材質ステンレス(SUS304)種類プレートフック寸法T(mm)1.5入数50
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端リングキャッチ付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.29内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A 両端スナップフック付
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容スナップックB型 B-3S 2個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス 金具付きチェーン 2-A リングキャッチ・スナップフック付
水本機械製作所¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ステンレスチェーンの両端に金具を取り付けてあります。セットされているので、すぐに使用できます。用途侵入防止・転倒防止・境界線の仕切り用に。セット内容リングキャッチ SH-3 1個、スナップフックB型 B-3S 1個材質ステンレス(SUS304)線径d(Φmm)2使用荷重(kN)0.1内長P(mm)12内幅W(mm)3.5
ステンレス アイプレート
水本機械製作所(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
ラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥669~税込¥736~1個当日出荷2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
オープンラウンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥659~税込¥725~1個当日出荷皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
ステンレス アイプレート
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ダイアモンドアイ ステンレス製
水本機械製作所¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス 丸カンプレート
水本機械製作所¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類丸カンプレート表面処理(本体)電解研磨
丸カンプレート ステンレス製
水本機械製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス アイプレート(小ねじ付)
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダイアモンドアイ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
ステンレス T型アイ
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
回転アイプレート ステンレス製
水本機械製作所¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
スイベルスナップ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません スプリングフックで手軽に開閉作業ができます用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーン等のよりとりに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス リングプル
水本機械製作所(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋当日出荷から7日以内出荷埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス アイプレート 65mm×95mm
水本機械製作所¥7,998税込¥8,7981個当日出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
ステンレス アイプレート用裏板
水本機械製作所¥439~税込¥483~1個当日出荷アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
丸カンプレート
水本機械製作所¥819税込¥9011個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-2206材質ステンレス(SUS304)質量(g)39寸法H(mm)19.5寸法D(Φmm)5寸法T(mm)2.5寸法d(Φmm)4.2寸法B2(mm)22寸法A1(mm)30寸法B1(mm)34寸法A2(mm)18寸法L(Φmm)30参考使用荷重(kN)0.15入数20
ステンレス ラウンドアイ 径33mm
水本機械製作所¥629税込¥6921個当日出荷座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス ダイアモンドアイ丸カン
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート寸法T(mm)3
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径9mm
水本機械製作所¥149税込¥1641個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0116材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.7適合サイズ(mm)(引き取手)Φ9寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)9.2寸法A3(mm)5.2
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径12mm
水本機械製作所¥229税込¥2521個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0112材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)5.5適合サイズ(mm)(引き取手)Φ12寸法T1(mm)4.6寸法T2(mm)1.6寸法A1(mm)18寸法A2(mm)12.2寸法A3(mm)8.3
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径8mm
水本機械製作所¥129税込¥1421個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0115材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)2適合サイズ(mm)(引き取手)Φ8寸法T1(mm)3寸法T2(mm)1寸法A1(mm)13寸法A2(mm)8.2寸法A3(mm)5
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径7mm
水本機械製作所¥109税込¥1201個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0114材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)1.2適合サイズ(mm)(引き取手)Φ7寸法T1(mm)2.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)11寸法A2(mm)7.2寸法A3(mm)5.1
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径10mm
水本機械製作所¥189税込¥2081個翌々日出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用くださいトラスコ品番849-0111材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ質量(g)3適合サイズ(mm)(引き取手)Φ10寸法T1(mm)3.5寸法T2(mm)1.5寸法A1(mm)15寸法A2(mm)10.2寸法A3(mm)6
ステンレス ワイヤープレートフック
水本機械製作所¥819~税込¥901~1個ほか翌々日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用材質ステンレス(SUS304)
ステンレス T型アイ
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス アイプレート 34mm×40mm
水本機械製作所¥769税込¥8461個当日出荷品番IP-6を袋で個包装しています。材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20
ステンレス 回転アイプレート
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個翌々日出荷から9日以内出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 回転丸カンプレート
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
ステンレス 回転パッドアイ丸カン
水本機械製作所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。回転するのでチェーンなどからみません。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
ステンレス ラウンドアイ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷座部分が円形です。皿頭のねじをご使用下さい。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り
ステンレス 引き取手用化粧座金
水本機械製作所¥279~税込¥307~1袋(2個)4日以内出荷引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。用途引き取手の化粧座金としてご使用ください材質ステンレス(SUS304)
ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷4箇所を止めるタイプです。用途支柱や壁面などへの取付けに。トラスコ品番317-4504材質ステンレス(SUS04)寸法d(mm)5.2寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20H(mm)25.5h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応