水本機械製作所
ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm
4箇所を止めるタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取付けに。
トラスコ品番
317-4504
材質
ステンレス(SUS04)
寸法d(mm)
5.2
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
6
寸法T(mm)
2.5
寸法B2(mm)
25
寸法A1(mm)
34
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
20
H(mm)
25.5
h(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82617118
A-2307
¥
1,140
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください