カテゴリ

  • 建築金物(60)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 空調・電設資材(3)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,511)
  • YAMAHA(ヤマハ)(88)
  • イトーキ(82)
  • CKD(70)
  • 三菱電機(69)
  • コクヨ(66)
  • BIGM(丸山製作所)(57)
  • DAYTONA(デイトナ)(53)
  • ParkerTAIYO(49)
  • omron(オムロン)(48)
  • 大阪魂(43)
  • Porvair(41)
  • VISHAY(39)
  • RS PRO(37)
  • TOTO(36)
  • SWAGE-LINE(36)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • RECOM(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w1s」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンプーリー 水本機械製作所ナイロンプーリー水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ 水本機械製作所環付スナップフックNBL型 スイベルタイプ NBLシリーズ水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm 水本機械製作所ステンレス Sカン 線径4mm 全長44mm水本機械製作所
169税込186
1個
当日出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。ステンレス製でサビに強いです。物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):4.0●L1(mm):44●L2(mm):36●S1(mm):6.0●S2(mm):11.0●W1(mm):12●W2(mm):19●参考使用荷重(kN):0.15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ●原産国:中国●コード番号:849-0993アズワン品番67-2263-62
Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ 水本機械製作所Sフック ステンレス ひっかけSカン 使用荷重:0.20kN SAUシリーズ水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
物掛けとして。
スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ 水本機械製作所スナップフックBL型 スイベルタイプ BLシリーズ水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ 水本機械製作所ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
6日以内出荷
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ストレート SESシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
Sフック ステンレス アイSカン 水本機械製作所Sフック ステンレス アイSカン水本機械製作所
539税込593
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、物掛けとして。
ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ 水本機械製作所ステンレス アイSカン ツイスト SETシリーズ水本機械製作所
489税込538
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、90度ひねっているので角度を変えることができます。、物掛けとして。
ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ 水本機械製作所ステンレス プレートフック縦型 PHLシリーズ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
背面がVの形状になっているので曲面にもフィットします。、背面に座ぐり付です。、ブラインドナットの使用を想定しています。、壁面・床面・柱などに設置し、物掛けとして。
ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 首ふりフック KBHシリーズ水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
フックが180°回転します。、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。、現場設備のケーブル収納に。
ステンレス アイフック 水本機械製作所ステンレス アイフック水本機械製作所
439税込483
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス ラブフック 曲面用 水本機械製作所ステンレス ラブフック 曲面用水本機械製作所
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
仕様●使用荷重(kN):0.29●D(mm):9●L1(mm):105●L2(mm):90●S(mm):16●W(mm):25●H(mm):64●d1(mm):8.5●d2(mm):12.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:111-2389アズワン品番67-7192-57
ステンレス ネットフック 水本機械製作所ステンレス ネットフック水本機械製作所
589税込648
1個
6日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所ステンレス ロング吊りフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。、床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
ステンレス オープンアイボルト ブネジ 水本機械製作所ステンレス オープンアイボルト ブネジ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ 水本機械製作所ステンレス ロングSカンユニット LSUシリーズ水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
半分の長さになるので、梱包形態を小さくでき、収納もコンパクトになります。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス Sカン SAシリーズ 水本機械製作所ステンレス Sカン SAシリーズ水本機械製作所
339税込373
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
589税込648
1個
8日以内出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ 水本機械製作所ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ水本機械製作所
1,298税込1,428
1個ほか
8日以内出荷
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル BBシリーズ水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様●使用荷重(kN):0.59●D1(mm):5●D2(mm):5●L1(mm):72●L2(mm):11●S(mm):7●W1(mm):26●W2(mm):11●捻径:M-5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4555アズワン品番67-7188-92
ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径6mm 長さ61mm水本機械製作所
799税込879
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):10●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8907アズワン品番67-7188-63
Sカンフック 水本機械製作所Sカンフック水本機械製作所
409税込450
1個
8日以内出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
Sカン 水本機械製作所Sカン水本機械製作所
95税込105
1個
8日以内出荷
シンプルな形なので、どこでも手軽に利用できます。、物を手軽に引っ掛けて吊るすことができます。
SカンSAE 水本機械製作所SカンSAE水本機械製作所
158税込174
1個
8日以内出荷
片側の懐の深いSカンです。、消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます。
Sフック ステンレス Sカン 水本機械製作所Sフック ステンレス Sカン水本機械製作所
389税込428
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。、荷役ロープなどの端末金具として。
SカンSAP 線径8mm 水本機械製作所SカンSAP 線径8mm水本機械製作所
869税込956
1個
8日以内出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。 荷役ロープなどの端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.49●D(mm):8●L1(mm):100●L2(mm):84●S1(mm):6●S2(mm):22●W1(mm):15●W2(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-0726アズワン品番67-7175-69
パイプSカン 水本機械製作所パイプSカン水本機械製作所
169税込186
1個
8日以内出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
SカンSA型 線径2.5mm 水本機械製作所SカンSA型 線径2.5mm水本機械製作所
108税込119
1個
8日以内出荷
細い径のSカンです。 工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.05●D(mm):2.5●L1(mm):35●L2(mm):30●S1(mm):7●W1(mm):10●W2(mm):13●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:318-2327アズワン品番67-7175-70
プレートフック 7.5mm×25.5mm 水本機械製作所プレートフック 7.5mm×25.5mm水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867アズワン品番67-7201-64
フック ステンレス 水本機械製作所フック ステンレス水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5794アズワン品番67-7201-08
ステンレス 台形リングキャッチ 線径7mm 水本機械製作所ステンレス 台形リングキャッチ 線径7mm水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
三角リングキャッチ 水本機械製作所三角リングキャッチ水本機械製作所
759税込835
1個
8日以内出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm 水本機械製作所ステンレス スイベルベルトナスカン 長さ90mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。 ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):90●S(mm):14●W1(mm):26●W2(mm):29●H(mm):4●t(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:中国●コード番号:418-5801アズワン品番67-7187-78
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ 水本機械製作所ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ水本機械製作所
499税込549
1個
8日以内出荷
耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0390アズワン品番67-7188-65
ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ 水本機械製作所ステンレス オープンフックB型 BNシリーズ水本機械製作所
779税込857
1個
8日以内出荷
環のついた外開きの構造です。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
ステンレス 環付スナップフック NB型 NBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 環付スナップフック NB型 NBシリーズ水本機械製作所
829税込912
1個
8日以内出荷
スタンダードなスプリングフックです。、環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389アズワン品番67-7188-67
ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm 水本機械製作所ステンレス スナップフックBW型 線径5mm 長さ53mm水本機械製作所
649税込714
1個
8日以内出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0387アズワン品番67-7188-61