1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネルとLED照明を一体化し看板や単管パイプへの 取付け可能な看板灯です。 単管パイプは最大直径50mmまで取付可能です。 工事用看板などの視認性UP、夜間の看板照明として威力を 発揮します。 日中は太陽光で充電し、夜はLED照明として看板を照らします。 内蔵の光センサーにより暗くなると自動点灯し明るくなると 自動消灯を繰り返します。
用途看板用の照明や、単管パイプ取り付けに。 付属品ACアダプター、USBケーブル(約1m)、充電ソーラー 質量(kg)2 使用温度(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約245×262.5×137.5 色温度(K)6400 電池リチウムイオン電池3.7V/8Ah 充電時間(時間)ACアダプター:満充電/約8、ソーラー:満充電/約20 電源タイプ充電式 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 インジケータ電池残量表示付 連続点灯時間(時間)夜間:約48(8時間×6日間)
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷