5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg)約2.4 高さ(mm)MAX.1500 電球の種類LED
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

LEDフラッドライト専用三脚は投光器のLEDフラッドライトをスタンドで使用するためのオプションパーツです。
用途LEDフラッドライトの専用三脚に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×1300 高さ(m)最大3
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

IP54防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。
用途夜間の作業現場 付属品専用収納袋 寸法(mm)176×176×1840 質量(kg)5.4 使用温度範囲(℃)-30~50 色温度(K)6000 明るさ(Lm)10800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP54 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

高さ調節、折りたたみ可能です。LED充電器を最大3灯まで設置できます。
用途LED充電器用三脚です。 寸法(高さH×幅W)(mm)1550×487 電球の種類LED
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷

LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品収納バッグ 寸法(mm)280×180×460 消費電力(W)350 コード長さ(m)5 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)40000 入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 防水性IP65 調光方式4段階(25、50、75、100%) 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷