カテゴリ

  • 照明(5)
    • スタンド式投光器(5)
絞り込み
ブランド
  • NEXcell
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • EARTH MAN(1)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • AUTONICS(オートニクス)(8)
  • オーツカ光学(5)
  • アイ電子技研(5)
  • アズワン(4)
  • MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • 日恵製作所(3)
  • アイテックシステム(3)
  • WORKERZ EXIT(3)
  • エスコ(2)
  • 理研計器(2)
  • GENTOS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led作業等」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED充電式投光器 50W NEXcellLED充電式投光器 50WNEXcell(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
予約販売
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
本体寸法(mm)300×230×375本体質量(g)4600電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah全光束(Lm)4000~4500連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 30W NEXcellLED充電式投光器 30WNEXcell
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700本体寸法(mm)300×225×375本体質量(g)3600電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah連続点灯時間3充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 20W NEXcellLED充電式投光器 20WNEXcell(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800本体寸法(mm)215×185×285本体質量(g)1730電池リチウムイオン7.4V、12Ah連続点灯時間6充電時間(時間)8電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 10W NEXcellLED充電式投光器 10WNEXcell
11,980税込13,178
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
LED充電式投光器 5W NEXcellLED充電式投光器 5WNEXcell
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450本体寸法(mm)145×160×240本体質量(g)830電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah連続点灯時間6充電時間(時間)6電源タイプ充電式電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら