9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800 本体寸法(mm)215×185×285 本体質量(g)1730 電池リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)4000~4500 本体寸法(mm)300×230×375 本体質量(g)4600 電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700 本体寸法(mm)300×225×375 本体質量(g)3600 電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

充電式なので発電機やコンセントは不要です。 事務所やご家庭で充電できます。 IP65防塵・防水耐久仕様なので野外でも使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 バッテリー残量インジケーター付きです。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、落下防止ワイヤー 寸法(mm)190×190×220 質量(kg)1.85 使用温度範囲(℃)-20~55 色温度(K)5000~6500 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)1800 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12 照射角度(°)360
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LED充電式投光器ランタン専用の三脚になります。 最大1500mmの高さで使用できます。
用途LED充電式投光器ランタンの三脚に。 質量(kg)約2.4 高さ(mm)MAX.1500 電球の種類LED
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約8時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約8時間・50%:約16時間 色温度(K)6500 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)16 照射角度(°)360
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス充電式の円柱形LED投光器です。軽量で、持ち運びに便利。 省電力LEDの採用により、大幅な節電が可能です。 2段階の調光機能を搭載しております。満充電時において、100%発光で約5時間の使用が可能です。 IP65防塵・防水耐久仕様のため野外使用にも対応し、夜間の作業現場で威力を発揮します。
用途夜間の作業現場 付属品充電アダプタ、ショルダーベルト 寸法(mm)860×860×1560 質量(kg)5.12 使用温度範囲(℃)-20~55 角度(°)発光角度:360 連続使用時間100%:約5時間・50%:約10時間 色温度(K)6500 使用時寸法(mm)Φ860×H1560 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 使用環境湿度(%)0~90 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 調光方式二段階調光式 連続点灯時間(時間)10 照射角度(°)360
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷