ポリプロピレン製の買い物かごです。頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。
材質ポリプロピレン(PP)
容量(L)33
外寸法・高さ(mm)240
外寸法・奥行(mm)360
外寸法・間口(mm)510
有効内寸法・間口(mm)390
有効内寸法・奥行(mm)220
有効内寸法・高さ(mm)230
バスケット部が手元にあるので荷物の出し入れが簡単です。傘または杖を1本収納出来ます。ショッピングカートの中では比較的安価です。
用途荷物の運搬をすることが出来ます。
質量(kg)8.3kg
サイズW488×D566×H925(mm)
材質(本体)スチール
キャスター100Φ
均等耐荷重(kg)30kg
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
下部積載部分が跳ね上げ式のフラットになっているので荷物を載せても傾きません。
小型カート同様安全設計。
用途ショッピングカート
仕様セルフカゴ上段ヨコ2個下段横2個
適合カゴ積載容量最大33L
材質(本体)スチール、カラーコーティング
寸法(mm)(ネスティング)180
色シルバー
車輪幅(mm)32
本体質量(kg)18.8
内寸(mm)(収納庫内対応幅)700
キャスター径(Φmm)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)918×671×916
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
使用済みおむつの回収や新しいおむつへの交換に活用できます。使用済みおむつは前部のゴミ箱へ、新しいおむつは手前側の買い物かごより取り出しが可能です。様々な荷物の搭載に対応しているので、衣服やリネン、消耗品の補充交換などの際にも活用できます。後輪二輪がストッパーキャスターとなっているので、安心して使用できます。
その他33L買い物カゴ2つ付き(カラーダークグレー、ブルーグリーン)
材質本体/スチール、ゴミ箱・買い物カゴ/ポリプロピレン
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×911×950
アズワン品番68-6652-10
1台
¥119,998
税込¥131,998
5日以内出荷
関連キーワード