空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)120
幅(mm)130
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
プルボックス固定用ベース(高さ70H)。
ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック
付属品ボルトセット付
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
高さ(mm)70
幅(mm)80
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)110
高さ(mm)100
設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション
各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ
エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック
幅(mm)180
高さ(mm)120
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
付属品ボルト無し
仕様ステンレスレール
高さ(mm)100
幅(mm)110
用途エコキュート用基礎ブロック
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600
質量(kg)12.9
高さH(mm)100
下幅(cm)11(A2)
上幅(cm)9(A1)
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
関連キーワード