「ミツウマ セーフテック」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
色白
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
規格ISO Class5~6(Fed/STD クラス 100~1000)相当、S種(JIS T 8101)相当
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリ塩化ビニール(PVC)
電気抵抗値1.0×105~8Ω
標準質量(g/片足)440(26.0cm)
機能静電気防止
JIS規格JIS T 8101 S種相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
ゆとりの幅広先芯。クッション性良く、軽量で運動性に優れる。
用途クリーンルームの建設、製造機械のメンテナンス等
形状ローカット
種類クリーンセーフティシューズ
材質(甲被)人工皮革
機能クッション性、軽量、静電
JIS規格JIS T8101 S種相当
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
クリーンルームでお使いいただけます。
洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
用途ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに
サイズ(cm)25.5
材質胛被:人工皮革、胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
規格ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
トラスコ品番101-1840
色ホワイト
質量(g)730
種類クリーンシューズ
グレードクラス1000相当
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×105~8Ω
機能低発塵性、静電気帯電防止、軽量、吸湿・放湿性、通気性、透湿性が良く、防汚染性、クッション性
JIS規格JIS T8101革製S種(普通作業用)合格
足幅3E
材質(底部)発泡ポリウレタン二層底
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6312-55
靴タイプブーツ
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
色白
機能低発塵性、静電気帯電防止
二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。バンドタイプで足にフィットします。
低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です
用途一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなど。
トラスコ品番253-4100
形状ローカット
色ホワイト
質量(g)740
サイズ(cm)26
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ポリウレタン2層
機能静電気帯電防止用
JIS規格JIS T8101 S種相当
足幅EEE
材質(先芯)樹脂
アズワン品番64-6313-21
靴タイプスニーカー
1足
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。バンドタイプで足にフィットします。
質量(g)620
アズワン品番4-6134-01
1足
¥17,980
税込¥19,778
63日以内出荷
二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります
二層底構造でクッション性耐摩耗性に優れ、甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。甲部の素材は静電布にWラッセルを貼り合わせることにより靴中で空気が循環し足蒸れが少ないです。
低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。
質量(g)1040
アズワン品番64-6312-99
1足
¥10,980
税込¥12,078
63日以内出荷
底は軽量底で甲被にはPU人工皮革を使用し洗濯耐久性があります。
質量(g)350
サイズ(cm)22
シリーズエレクリヤ
アズワン品番64-6311-64
1足
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
関連キーワード