8×12列の96穴で、8連及び12連のPCRチューブが使用できます。 オートクレーブや凍結保存が可能です。
材質PP
架数0.2mL×96本(8連×12、12連×8)
寸法(mm)127×89×32
滅菌オートクレーブ可能
4色セットでトレーの付いた4WAYフリッパーです。 各色とも4面に異なる径の穴が空いており、実験内容に応じてトレーにセットする組合せを選択できます。 4SETは4色、F4SETは蛍光4色のセットです。 オートクレーブ、-80℃での凍結保存も可能です。
材質PP
架数(0.5mL×12、1.5/2.0mL×9、15mL×6、50mL×2)×4
滅菌オートクレーブ可能
-90℃のフリージングとオートクレーブ滅菌(121℃)が可能。 半透明で、フタをした状態で中を見ることができます。 外枠に数字・アルファベットが付いており、試料の位置管理が行えます。
材質PP
架数1.5mL×100
寸法(mm)140×140×53
滅菌オートクレーブ可能
4℃前後で色が変わりますので、冷却されているかひと目で判別できます。
材質PP(ポリプロピレン)
立て数(本)24
寸法(mm)146×105×70
適合チューブマイクロチューブ(0.5・1.5・2.0mL)
アズワン品番2-4970-01
保冷時間(時間)3.5以上(4℃以下)
1個
¥71,100
税込¥78,210
翌々日出荷
用途別に使い分けできるように、5色のラックが10個セットになっています。 チューブを入れたまま上にも横にも連結することができます。 片面には12mmΦ、裏面には7mmΦの穴があいているので様々なチューブに対応します。
材質PP
架数1.5/2.0mL×80
セット内容本体×10(青・緑・オレンジ・ピンク・黄 各2)、縦用連結具×20、横用連結具×40
滅菌オートクレーブ可能
1組(10個)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
7℃以上になると色が青紫からピンクに変化するラックです。 0~4℃を3時間以上保持できるので、温度変化に敏感なPCRや酵素・細胞実験に最適です。 フタ付で積重ねが可能です。
架数0.2mL×96)96well PCRプレート×1)
寸法(mm)99×141×44
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
1.5mLマイクロチューブの収納や輸送等に便利なボックスです。 外枠には数字・アルファベットが付いており、試料の管理が簡単です。
材質PP
架数50本
寸法(mm)71×153×54
滅菌オートクレーブ可能
両面使用できる便利なマイクロチューブ用ラックです。 片面は0.5mL用、裏面は1.5/2.0mL用として使えます。
材質PP
架数0.5mL×96または1.5/2.0mL×96
寸法(mm)210×112×27
滅菌オートクレーブ可能
関連キーワード