カテゴリ

  • 塗料(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • イサムエアゾール
  • 興栄繊商(56)
  • ブルーメイト(22)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(10)
  • セブンユニフォーム(10)
  • ボストン商会(8)
  • FACEMIX(4)
  • ボンマックス(3)
  • サカノ繊維(2)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • KAZEN(1)
  • 広洋物産(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サムエ」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーウレタン 315mL イサムエアゾールエアーウレタン 315mLイサムエアゾール
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に適した2液型アクリルウレタン塗料です。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。 焼付け塗膜に匹敵する強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
エアーウレタン 滑雪ペイント イサムエアゾールエアーウレタン 滑雪ペイントイサムエアゾール
3,590税込3,949
1本(315mL)
翌々日出荷
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性速乾、高耐久、撥水仕様スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ容量(mL)315RoHS指令(10物質対応)対応塗布量0.6~1.0m2(2回塗り)
耐熱スプレー イサムエアゾール耐熱スプレーイサムエアゾール
8,998税込9,898
1箱(300mL×6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
すぐれた耐熱性能をもち、効果が持続します。
用途自動車・オートバイのマフラー、焼却炉・プラントなどの耐熱性を必要とする鉄部仕様塗装60分後に加熱可能主な用途危険等級乾燥時間(時間)1(20℃/65%)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1半硬化乾燥時間(時間)2~3(20℃/65%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱危険物の性状非水溶性
エアーラッカー イサムエアゾールエアーラッカーイサムエアゾール
6,698税込7,368
1箱(300mL×6本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
速乾タイプで、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)塗り重ね可能時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
くっついちゃうシーラーエコ イサムエアゾールくっついちゃうシーラーエコイサムエアゾール
1,098税込1,208
1本(300mL)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
キャンデーカラースプレー イサムエアゾールキャンデーカラースプレーイサムエアゾール(45件のレビュー)
1,290税込1,419
1本(300mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
各種下塗りカラーに塗装することで深みのあるキャンデー塗装が可能です。 従来のメタリック色では出せなかったデリケートな透明感と奥行きのある色調が表現できます。
用途バイク、自転車、メッキ製品の着色に危険物の類別第四類危険物の数量0.144L危険物の性状非水溶性
エアーウレタン イサムエアゾールエアーウレタンイサムエアゾール(33件のレビュー)
2,990税込3,289
1缶(315mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品特性速乾主成分2液型アクリルウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水溶性つやだしスプレーニス(420ml) イサムエアゾール水溶性つやだしスプレーニス(420ml)イサムエアゾール
1,500税込1,650
1個
予約販売
水彩絵具やポスターカラーの上から吹き付けても色がにじみません。乾きが早く、美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な被膜を作ります。下の絵具の色がそのまま生かされます。粘土細工、紙、工芸品、木工品などの工作の他、多用途に使用できます。
特性つやだし内容素材主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状水溶性科目図工
スプレーカラー イサムエアゾールスプレーカラーイサムエアゾール
1,300税込1,430
1個(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
超速乾性で美しい光沢!木工品、金属製品、紙工作他、多用途にご使用になれます。
タイプ油性(エアーラッカー)内容素材乾燥時間(分)10~15主な用途木、金属、紙危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性速乾塗り面積(2回塗り)(m2)1危険物の性状非水溶性科目図工
イサムボンド929 イサムエアゾールイサムボンド929イサムエアゾール
7,698税込8,468
1箱(430mL×6本)
4日以内出荷
養生作業が効率よく簡単にすることが可能です。 逆さ吹きも可能です。透明の為、接着面はほとんど目立ちません。
用途吹付材施工時の養生テープよ下地との接着補強クリア適応下地モルタル・木枠・レンガタイル・幅木標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
メッキカバーシルバー イサムエアゾールメッキカバーシルバーイサムエアゾール
8,198税込9,018
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
補修箇所を目立たせない亜鉛メッキ面用スプレーです。 スプレーするだけでシルバー系のメッキ色が得られるための簡易メッキ色、スプレーとして利用可能、くろっむメッキに近い金属光沢に仕上がります。
シルバー乾燥時間(分)20~30(20℃/65%)主な用途亜鉛メッキ、金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.203L標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.4~1.6半硬化乾燥時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
イサムシルバージンク イサムエアゾールイサムシルバージンクイサムエアゾール
9,998税込10,998
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
亜鉛メッキに近いシルバー色です。補修箇所が目立ちにくいです。
用途鉄・亜鉛メッキ面の傷補修、亜鉛処理鉄板・橋梁・建設・車両・パイプなどの傷補修、亜鉛メッキ・一般鋼材の溶接・溶断跡や端面の錆止め補修シルバー乾燥時間(分)30~60(20℃/65%)主な用途橋梁、鉄、亜鉛メッキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.178L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量82%
水性カラースプレー イサムエアゾール水性カラースプレーイサムエアゾール
6,598税込7,258
1箱(300mL×6本)
5日以内出荷
水性タイプで臭気がほとんどありません。消防法上の非危険物です。
用途発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビ・ABS・木・ブロック・鉄など主な用途鉄、発泡スチロール乾燥時間(時間)1~2(20℃/65%)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラッカーエコ イサムエアゾールエアーラッカーエコイサムエアゾール
7,098税込7,808
1箱(300mL×6本)
4日以内出荷から5日以内出荷
環境対応型スプレーです。速乾タイプであり、美しい光沢に仕上がります。
用途鉄用・屋内外木部(床除く)、機械機器・電気器具、家具などの金属製品・木工製品乾燥時間(分)30~50(23℃)環境対応トルエン・キシレン・エチルベンゼン・鉛・六価クロム・フタル酸エステル・オゾン層破壊物を使用しない塗り重ね可能時間(分)15~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
APプライマー イサムエアゾールAPプライマーイサムエアゾール
6,598税込7,258
1箱(300mL×6本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性があり、高い防錆性をもつプライマーです。
用途建設土木機械・産業機械、ボンベ、配電盤などの金属製品の下塗り主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防錆、速乾危険物の性状非水溶性
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら